絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ハンマー

2,656件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンガク槌 カネコ総業デンガク槌カネコ総業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
板金加工に便利です。頭はは4サイズから選べます。
材質樫柄柄長さ(mm)330
イタヤ 丸掛矢 カネコ総業イタヤ 丸掛矢カネコ総業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
材質樫柄柄長さ(mm)900
白樫石頭ハンマー柄 王将(須佐製作所)白樫石頭ハンマー柄王将(須佐製作所)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄口径(Φmm)7×22RoHS指令(10物質対応)対応
黒船屋玄能 王将(須佐製作所)黒船屋玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
先端部でカシメ、釘シメができます。 又、側面部では狭い所の横打ちもできます。 北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能 王将(須佐製作所)黒船手玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
棟友 ブロンズ八角玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ八角玄能王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー八角玄能 王将(須佐製作所)シルバー八角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒丸玄能(東型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ビルパネ300仮枠ハンマー 王将(須佐製作所)ビルパネ300仮枠ハンマー王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)315材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業全質量(g)430
マグナム船手玄能 王将(須佐製作所)マグナム船手玄能王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム片口玄能 王将(須佐製作所)マグナム片口玄能王将(須佐製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム丸玄能 王将(須佐製作所)マグナム丸玄能王将(須佐製作所)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能 王将(須佐製作所)ステンレス木柄 八角玄能王将(須佐製作所)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ハンマー40mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー40mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)355材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2301
無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー35mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業ヘッド長(mm)105質量(g)466トラスコ品番448-2298
軟鉄ハンマー用木柄 オーエッチ工業軟鉄ハンマー用木柄オーエッチ工業
739税込813
1本
当日出荷から8日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業アルミハンマー用木柄オーエッチ工業
479税込527
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー用木柄 オーエッチ工業コンビハンマー用木柄オーエッチ工業
799税込879
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途コンビハンマー交換用柄種類ハンマー柄寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)360材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#4×360頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145質量(g)1800RoHS指令(10物質対応)対応
カラカミナラシハンマー横ナラシ オーエッチ工業カラカミナラシハンマー横ナラシオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称カラカミナラシ頭部長(mm)110質量(g)280
タイル点検ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業タイル点検ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)オーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から5日以内出荷
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 技 土牛マグネット付 技土牛
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(頭)材質(柄部)主な用途仮枠作業使用釘(マグネット部)N38~N65まで
マグネット付ワンピースパネ 土牛マグネット付ワンピースパネ土牛(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390主な用途仮枠作業頭の全長(mm)132全質量(g)約730
マグネット付ワンピースパネ 土牛マグネット付ワンピースパネ土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390主な用途仮枠作業頭の全長(mm)124
ウレタンハンマー 替頭 土牛ウレタンハンマー 替頭土牛
899税込989
1パック(2個)
翌々日出荷
用途ウレタンハンマー用替頭。種類ハンマー替ヘッド
ワンピースパネ 土牛ワンピースパネ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
用途仮枠鎚。種類仮枠ハンマー全長(mm)390主な用途仮枠作業仕様セパ折り
解体バラシハンマー 土牛解体バラシハンマー土牛(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。釘抜き作業を考えたコンパクトヘッドです。
用途解体用ハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)380主な用途仮枠作業材質(グリップ)樹脂仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。頭の全長(mm)108質量(g)約900
金象印 掛矢 八角 樫 柄付 浅香工業金象印 掛矢 八角 樫 柄付浅香工業
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。頭径(Φmm)135全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木質量(kg)4.42頭部長(mm)240
AP掛矢 柄 浅香工業AP掛矢 柄浅香工業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄全長(mm)900材質(柄部)天然木質量(g)500手元寸法(mm)31×24株寸法(mm)36×24
テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ・ヘッド交換ハンマー ANEXマイクロ・ヘッド交換ハンマーANEX(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA)材質(柄部)PP+エラストマー樹脂主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)99トラスコ品番774-3602
マイクロ両口ハンマー ANEXマイクロ両口ハンマーANEX(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)TPE/ナイロン材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3599質量(g)75
ミニ・ヘッド交換ハンマー ANEXミニ・ヘッド交換ハンマーANEX(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)19頭部長(mm)65セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)163トラスコ品番493-7236
片手ハンマー HAMACO(浜田工業)片手ハンマーHAMACO(浜田工業)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
電工レンチハンマーショート 土牛電工レンチハンマーショート土牛(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌々日出荷
腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用材質(グリップ)エラストマー樹脂
ルーフハンマー スチール柄 盛光ルーフハンマー スチール柄盛光
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)材質(柄部)スチール主な用途板金作業材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
PC掛矢 丸型 千吉 金PC掛矢 丸型千吉 金
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途杭打ち作業用材質堅木幅(mm)235高さ(mm)900質量(g)2760奥行(mm)125
仮枠ハンマー オーエッチ工業仮枠ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途仮枠作業
ハンマー