絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ハンマー

2,656件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ハンマー HAMACO(浜田工業)片手ハンマーHAMACO(浜田工業)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
電工レンチハンマーショート 土牛電工レンチハンマーショート土牛(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌々日出荷
腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適種類電工ハンマー全長(mm)225材質(頭)炭素鋼材質(柄部)炭素鋼主な用途電気・設備工事用材質(グリップ)エラストマー樹脂
ルーフハンマー スチール柄 盛光ルーフハンマー スチール柄盛光
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)材質(柄部)スチール主な用途板金作業材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
PC掛矢 丸型 千吉 金PC掛矢 丸型千吉 金
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途杭打ち作業用材質堅木幅(mm)235高さ(mm)900質量(g)2760奥行(mm)125
仮枠ハンマー オーエッチ工業仮枠ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。 打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。 焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途仮枠作業
グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業グラス片手柄付ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルローズアセテート硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用透明の赤
フラット板金ハンマー オーエッチ工業フラット板金ハンマーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!種類板金用ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途板金作業タイプ横ナラシ
軽天ハンマー 土牛軽天ハンマー土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)320主な用途打ち込み作業口径(mm)25×22頭の全長(mm)82質量(g)500
エルパネ 土牛エルパネ土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)390材質(柄部)主な用途仮枠作業頭の全長(mm)152頭質量(g)480
ハンマー柄 浅香工業ハンマー柄浅香工業
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
厳選樫材を使用しているので、丈夫です
用途厳選樫材を使用しているため、折れにくい種類ハンマー柄全長(mm)900質量(g)500株寸法(mm)33×24手元寸法(mm)32×23(小判)材質天然木
ミニヘッド交換ハンマー用ヘッド TRUSCOミニヘッド交換ハンマー用ヘッドTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)14質量(g)6セット内容ミニハンマー用/ナイロン×3個トラスコ品番270-9392
デンガク槌 小 盛光デンガク槌 小盛光(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類木ハンマー全長(mm)355材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業質量(g)310寸法A(mm)75寸法B(mm)33頭部長(mm)105トラスコ品番404-9284
銅ハンマ KTC銅ハンマKTC
8,398税込9,238
1本
当日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長L(mm)330材質(頭)材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)88寸法W(mm)30適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985
木槌 トップマン[工具・金物]木槌トップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
高級本樫使用
ゴムハンマー トップマン[工具・金物]ゴムハンマートップマン[工具・金物]
379税込417
1個
8日以内出荷
家具や木部の嵌め込み作業に
短ハンマー2lb(S) 三高短ハンマー2lb(S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,900税込18,590
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルソケット電工ハンマー ショート MUST TOOLダブルソケット電工ハンマー ショートMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
ダブルソケット電工ハンマー MUST TOOLダブルソケット電工ハンマーMUST TOOL
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
マルキン印 船手玄能 ステンレス マルキン印マルキン印 船手玄能 ステンレスマルキン印
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の船手玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。船手玄能 頭:舟屋玄能は、カシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができ、狭い所では側面部で横打ちすることが出来ます。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に中国地方で広く使用されている玄能です材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)380タイプ頭:船手玄能、(ステンレス)、柄:樫・玄能柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23頭径(Φmm)27頭部長(mm)120
マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋マルキン印
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の板金ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)22頭部長(mm)112
ポケット電工ハンマー17mm TAKAGI(高儀)ポケット電工ハンマー17mmTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・深型レースウェイに対応・長いボルトにも対応可能な貫通タイプ・安全コード取付リング付き。首下に付いているので、 レースウェイで使う場合、リングが邪魔になりません。・腰袋にすっぽり収まるショートハンドル
用途・電気工事に使用。照明の取り付けや配線通すことに使うレースウェイ施工時の17mmナット締め付けなど。・釘やステープルを打つ。ケーブルのクセ取り。付属品ヘッド部:炭素鋼(S45C)・パイプ:スチール(M.S.) Φ16mm・ソケット:クロムバナジウム鋼・グリップ:熱可塑性ゴム・落下防止金具:炭素鋼(1008) Φ17.4mm・落下防止用コード通し穴 穴径-Φ8
カラビナフック対応ハンマー DOGYUカラビナフック対応ハンマーDOGYU
4,198税込4,618
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い。柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様で、落下防止コード取付金具付で現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。全長(mm)315質量(g)675取付穴(mm)【カラビナ】35×15口径(mm)Φ29
大ハンマー EA575HCシリーズ エスコ大ハンマー EA575HCシリーズエスコ
16,600税込18,260
1本
翌日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
仮枠ハンマーパイプ柄 止無小 メタルリコ仮枠ハンマーパイプ柄 止無小メタルリコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
曲り難い高強度スチールパイプ柄の仮枠ハンマーです。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。仮枠、土木作業に最適です。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質頭部:特殊鋼HRC50以上、パイプ柄:スチール頭部長(mm)約126口径(mm)直径28
木柄 技 小用 土牛木柄 技 小用土牛
1,298税込1,428
1本
当日出荷
白木仕上げの木柄です。木柄のみです。
用途仮枠鎚用木柄。仕上白木寸法(高さH×幅W)(mm)【柄付側】28×14
Fリング電工レンチハンマーP 土牛Fリング電工レンチハンマーP土牛
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、17mmのソケット付です。
用途電気・設備工事等。仕様17mmソケット付タイプ先切型
クロスペンハンマー JSHクロスペンハンマーJSH
1,998税込2,198
1本
当日出荷
レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)100主な用途石割・レンガ割り作業。全質量(g)760
ラバーハンマー替ヘッド1個入 オーエッチ工業ラバーハンマー替ヘッド1個入オーエッチ工業
369税込406
1個
当日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
プラハンマー替ヘッド 1個入 オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド 1個入オーエッチ工業
399税込439
1個
当日出荷
衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
プラハンマー替頭 JSHプラハンマー替頭JSH
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強いPVC製替頭です。プラハンマーに付け替えられます。
用途プラハンマー用替え頭。材質PVC(塩化ビニール)
両口ハンマー 450柄付 浅香工業両口ハンマー 450柄付浅香工業
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。全長(mm)450質量(kg)2規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
119税込131
1個
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適寸法(mm)21×4×12質量(g)9
石屋玄能 頭のみ 土牛石屋玄能 頭のみ土牛
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
石屋玄能の頭のみ
金槌 土牛金槌土牛
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
タル検 ショート 土牛タル検 ショート土牛
3,898税込4,288
1本
当日出荷
モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
全質量(g)220頭の全長(mm)73
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)炭素鋼
イタヤ材 掛矢柄 浅野木工所イタヤ材 掛矢柄浅野木工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
交換柄です。穴30×36mm用。
先端寸法(mm)29×41
硬質PC角型掛矢 浅野木工所硬質PC角型掛矢浅野木工所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
割れにくい硬質プラスチック製。農作業から工事現場まで活躍するハンマーです。
ハンマー