絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ハンマー

2,656件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU吊り金具付きパイプ柄コンビハンマーDOGYU
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
焼入硬度HRC44~50°
カラビナフック対応でん助ハンマー 土牛カラビナフック対応でん助ハンマー土牛
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300関連資料(1.22MB)
ゴムハンマー PROMOTE(プロモート)ゴムハンマーPROMOTE(プロモート)
969税込1,066
1本
翌々日出荷
頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)275質量(g)280頭径(Φmm)47材質(頭)ゴム頭部長(mm)75
AHR-U08 足場ハンマー 0.8kg MUST TOOLAHR-U08 足場ハンマー 0.8kgMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に全長(mm)300規格0.8kg質量(kg)1.05主な用途足場の組立・解体作業に
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
30,000税込33,000
1本
当日出荷から8日以内出荷
Yoita 両口ハンマー柄 与板利器工業Yoita 両口ハンマー柄与板利器工業
629税込692
1本
当日出荷
両口ハンマーの交換柄です。柄のみとなります。
用途柄の交換に。材質(柄部)天然堅木ニス塗
MG PCミニ掛矢 与板利器工業MG PCミニ掛矢与板利器工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
プラスチック製の国産掛矢です。くい打ち作業にも重宝します。幅広く使えて変形や割れが少ない掛矢です。
用途土木・建築作業に。材質(頭)プラスチック材質(柄部)ビーチ柄長さ(mm)585
CRAFT HOUSE 片手カケヤ 与板利器工業CRAFT HOUSE 片手カケヤ与板利器工業
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
くい打ちや建築作業に使用します。小口幅90ミリの片手カケヤで使い勝手が良いです。
用途土木・建築作業に。材質(頭)紅樫材質(柄部)柄長さ(mm)360
CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚 与板利器工業CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚与板利器工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー柄長さ(mm)298焼入硬度44度~55度質量(kg)1.1主な用途ハツリ作業
利一 唐紙鎚 与板利器工業利一 唐紙鎚与板利器工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
各種細工に便利な玄能です。小さいので細工などに適しています。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
CRAFT HOUSE 石頭ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 石頭ハンマー与板利器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途ハツリ作業
桜日本 ゴムハンマー 与板利器工業桜日本 ゴムハンマー与板利器工業
499税込549
1本
当日出荷
打撃部分がゴムでできたハンマーです。ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。
用途家具やラックの組み立てに。材質(頭)黒ゴム材質(柄部)天然木主な用途家具やラックの組み立て
AP手掛矢 金象PROLINEAP手掛矢金象PROLINE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)450材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)160胴径(Φmm)頭部:90主な用途打ち込み作業・解体作業
スレッジハンマー GROZスレッジハンマーGROZ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ材質鉄、ゴム
ブロック用ビシャン片面 ナニワ合金ブロック用ビシャン片面ナニワ合金
15,980税込17,578
1本
16日以内出荷
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途コンクリート・石材の加工寸法(mm)約25角寸法L(mm)約135主な用途コンクリート・石材の加工関連資料(0.5MB)
両口ハンマー E-Value両口ハンマーE-Value
5,298税込5,828
1本
当日出荷
すべりにくいグリップで快適に作業ができます。すべり止めグリップ付きです。
用途両口ハンマー。材質(柄部)木柄
GEL足場ハンマー SK11GEL足場ハンマーSK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。材質(頭)炭素鋼材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂頭質量(kg)0.9主な用途足場の組立・解体
GF柄両口ハンマー ショート E-ValueGF柄両口ハンマー ショートE-Value(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。
用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
ステンレス製先切金槌 SK11ステンレス製先切金槌SK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)材質(頭)ステンレス主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
ケレンハンマー 龍馬ケレンハンマー龍馬
1,898税込2,088
1本
当日出荷
溶接時の必需品です。溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。サビ・バリ落しにも使用できます。
用途溶接時のスパッタなどを落とす作業。刃幅(mm)22材質(柄部)木柄
木槌 大五郎木槌大五郎
999税込1,099
1個
当日出荷
日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約60全長(mm)370質量(g)400
玄能の柄 中 大五郎玄能の柄 中大五郎
459税込505
1個
5日以内出荷
丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄寸法(mm)仕込み部:12×18全長(mm)330質量(g)104材質(柄部)
コンビ プラスワン用替PCヘッド 長谷伸コンビ プラスワン用替PCヘッド長谷伸
219税込241
1個
当日出荷
ネジ式ですので簡単に交換できます。
用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド全長(mm)28質量(g)19
石頭ハンマー 大五郎石頭ハンマー大五郎
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
木彫 木槌 道刃物工業木彫 木槌道刃物工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
木製のオリジナル太鼓型木槌。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、木版画、木工寸法(mm)Φ55×100×280質量(g)300
390g/61x101mm ゴムハンマー エスコ390g/61x101mm ゴムハンマーエスコ
790税込869
1個
当日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質頭:ゴム、柄:木全長(mm)293アズワン品番64-7872-83頭質量(g)390頭径(mm)Φ61×101
40mm 交換用ハンマーヘッド(銅) エスコ40mm 交換用ハンマーヘッド(銅)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質頭径(Φmm)40
プラスチックハンマー ハゼットプラスチックハンマーハゼット
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。材質(柄部)アッシュウッド主な用途自動車、産業機械材質(ヘッド)セルロースアセテート
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛
8,698税込9,568
1本
当日出荷
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球頭径(Φmm)22材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス異形球
銅ハンマー替ヘッド PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)銅ハンマー替ヘッドPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
材質(頭)
本職用 ブリキ屋槌 藤元本職用 ブリキ屋槌藤元
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。錻力屋鎚~武力・トタン加工など板金作業に。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途板金作業、電気工事等に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)370頭径(Φmm)21
本職用 両口玄能 藤元本職用 両口玄能藤元
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
先平型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付 藤元先平型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付藤元
1,898税込2,088
1個
当日出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。先平型頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。
用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)50頭径(Φmm)10
ハンマーブロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンマーブロックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
24日以内出荷
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。材質プラスティック寸法(mm)200×140×40質量(g)1065RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー 土牛テストハンマー土牛
1,998税込2,198
1本
当日出荷
頭径(mm)17全長(mm)450材質(頭)炭素鋼材質(柄部)トラスコ品番411-5112質量(g)300呼称1/2ポンド頭部長(mm)112
プラ掛矢  柄共 大 浅香工業プラ掛矢 柄共 大浅香工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業頭部径(Φmm)145材質(頭)樹脂(再生樹脂)材質(柄部)天然木形状柄部手元:小判型全長(mm)900質量(kg)3.5柄長さ(mm)900頭部長(mm)230
手掛矢 鉄プレート付 浅香工業手掛矢 鉄プレート付浅香工業
2,498税込2,748
1個
欠品中
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。形状柄部手元:小判型質量(g)900プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50頭部寸法(mm)75×75柄長さ(mm)320頭部長(mm)150
木柄ゴムハンマー CUSTOM KOBO木柄ゴムハンマーCUSTOM KOBO(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌日出荷
木製品など傷を付けたくない物に最適! 傷をつけたくない物に対してご使用ください
材質ハンマー:ゴム、柄:柳
カラビナフック対応 スチパネ 土牛カラビナフック対応 スチパネ土牛
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP! 落下防止コード取付用吊金具着き! 【取り付け方法】 「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。 【取り外し方法】 「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29主な用途仮枠作業頭の全長(mm)約134取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52FS-2/FS-3/FS-4取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
ハンマー