絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ハンマー

2,656件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルキン印 八角玄能 ステンレス マルキン印マルキン印 八角玄能 ステンレスマルキン印
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)410タイプ頭:、八角玄能(ステンレス)、柄:樫・玄能柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~23頭径(Φmm)23×26頭部長(mm)84
マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付 マルキン印マルキン印 仮枠ハンマー ミラー 止付マルキン印
8,198税込9,018
1本
9日以内出荷
IDSデザインコンペディション2024で賞を受賞し、話題のショート柄と仮枠ハンマーを融合し誕生! マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず,腰袋にもコンパクトに収納が可能です。蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルの仮枠ショートハンマー。手に馴染む設計と独特なデザインを両立した、他にないハンマーとなっています。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマー柄です。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。ストラップ用の穴もついており、安全にも配慮してあります。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)400タイプ頭:ミラー(クロームメッキ)止付、小、柄:仮枠ハンマー柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×26~50×12~22頭径(Φmm)26頭部長(mm)130
コンビネーションハンマー WORKPROコンビネーションハンマーWORKPRO
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
両端交換可能です。DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×4.3×9材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
ラバーハンマー (木柄) WORKPROラバーハンマー (木柄)WORKPRO
599税込659
1本
翌日出荷
木製ハンドルです。ヘッドの重量は450g (16OZ)です。
質量(g)607寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×6×6材質(ハンドル)材質(ヘッド)ゴム入数1
金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート 王将金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート王将
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。強化特殊樹脂ヘッド採用により打撃音約30%低減。
用途建築足場の組立・解体に全長(mm)230質量(g)830主な用途建築足場の組立・解体に
オールブラック ステンショートFRG柄 八角玄能 王将オールブラック ステンショートFRG柄 八角玄能王将
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
職人の手による超鏡面仕上げ。グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途釘打ちに。材質(頭)ステンレス主な用途釘打ちに
金の鳶達ハンマー 中量タイプ ショート 王将金の鳶達ハンマー 中量タイプ ショート王将
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。
用途建築足場の組立・解体に全長(mm)230質量(g)850主な用途建築足場の組立・解体に
釘抜きハンマー BOSCH(ボッシュ)釘抜きハンマーBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に材質炭素鋼質量(g)550、【ヘッド部】340種類ネイルハンマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンマー STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1丁
翌日出荷から90日以内出荷
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
FACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100 FACOMFACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100FACOM
7,998税込8,798
1個
73日以内出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)245質量(g)1000
FACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125 FACOMFACOM(ファコム) クラブハンマー 1.25kg | 1262H125FACOM
8,498税込9,348
1個
73日以内出荷
高い安全性のヒッコリーハンドル
幅(mm)43全長(mm)248質量(g)1300規格CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)105
サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635 オーエッチ工業サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635オーエッチ工業
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。 木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。 3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。 打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。 木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450gアズワン品番68-4108-54
両頭ハンマー エスコ両頭ハンマーエスコ
7,010税込7,711
1本
翌日出荷
滑りにくい形状です。ハンドル両側の凹凸デザインにより、強打時の位置を正確にコントロール可能です。
黒 ネイルハンマーNEO 225g パイプ柄 大五郎黒 ネイルハンマーNEO 225g パイプ柄大五郎
769税込846
1個
6日以内出荷
木工組み立て・釘打ちに軽量かつ高強度なスチールパイプ柄の大五郎<黒>シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいエラストマーグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。釘抜き付き洋ハンマー(ネイルハンマー)
仕様●全長:約272mmアズワン品番67-2387-62
金象 両口ハンマー柄 1.3K用 浅香工業金象 両口ハンマー柄 1.3K用浅香工業
569税込626
1個
8日以内出荷
金象 両口ハンマー 1.3 330柄付用の替柄です。
仕様●全長:330mm●手元寸法:29×22mm●頭寸法:26×18mm●材質●▼樫アズワン品番65-8911-47
仮枠ハンマーグラス柄 止無小 メタルリコ仮枠ハンマーグラス柄 止無小メタルリコ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。仮枠、土木作業に最適です。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質頭部:特殊鋼HRC50以上、グラスファイバー柄頭部長(mm)約126口径(mm)直径28
竹材仮枠柄 ジツイ竹材仮枠柄ジツイ
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
竹材でできた槌用の柄です。柄のみです。
用途仮枠鎚用柄。全長(mm)450
強化木 黒 ジツイ強化木 黒ジツイ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
木槌用の替え柄です。柄のみです。
用途槌用柄全長(mm)360
フリーリング でん助ハンマー 土牛フリーリング でん助ハンマー土牛
2,698税込2,968
1本
当日出荷
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
用途電気・設備工事用ハンマー。
フリーリング電工レンチハンマ 土牛フリーリング電工レンチハンマ土牛
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
用途電気・設備工事用ハンマー。タイプ先切型
ステンレス 両口玄能 中 土牛ステンレス 両口玄能 中土牛
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
ファイバーグラス柄八角玄能 王将(須佐製作所)ファイバーグラス柄八角玄能王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
ネオスチール 小小 すべり止 土牛ネオスチール 小小 すべり止土牛
1,898税込2,088
1本
当日出荷
カラーパイプ柄の仮枠槌です。仮枠・土木作業に最適です。
用途仮枠・土木作業。仕様すべり止全長(mm)345質量(g)440頭部長(mm)116口径(mm)25
ステンスチールパネ 中 止付 土牛ステンスチールパネ 中 止付土牛
9,498税込10,448
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくい仮枠槌です。ステンレス製で錆びにくいです。
用途仮枠・土木作業。仕様すべり止全長(mm)390質量(g)670材質(頭)ステンレス頭部長(mm)134口径(mm)29
ステンレス 舟手玄能 小 土牛ステンレス 舟手玄能 小土牛
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途舟手玄能。仕様柄付全長(mm)360材質(頭)ステンレス頭部長(mm)128口径(mm)29頭質量(g)350
NTプラハンマー替ヘッド オーエッチ工業NTプラハンマー替ヘッドオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
プラハンマー替頭 オーエッチ工業プラハンマー替頭オーエッチ工業
699税込769
1個
当日出荷
プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。
用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
北陸型掛矢 樫 135 柄共 浅香工業北陸型掛矢 樫 135 柄共浅香工業
8,198税込9,018
1本
6日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します全長(mm)900質量(kg)3.2頭径(Φmm)135材質(柄部)天然木材質(頭)天然木主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
北陸型 掛矢柄 900 浅香工業北陸型 掛矢柄 900浅香工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
用途北陸型掛矢用の替柄です全長(mm)900質量(kg)0.6頭部寸法(mm)26×38材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
ハンマー柄 1050 浅香工業ハンマー柄 1050浅香工業
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
用途ハンマー用の替柄です全長(mm)1050質量(kg)0.6頭部寸法(mm)26×35材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
ドロップハンマー EA572HRシリーズ エスコドロップハンマー EA572HRシリーズエスコ
3,280税込3,608
1本
翌日出荷
仕様●先端径:12mm●全長:170mm●材質:ナイロン●重量:130g●ハードヘッド●耐摩耗性、耐油性アズワン品番65-9265-13関連資料(0.34MB)
カラビナフック対応ハンマー 土牛カラビナフック対応ハンマー土牛
3,198税込3,518
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
3日以内出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適寸法(mm)25×5×12質量(g)14
八角玄能 BIGMAN(ビッグマン)八角玄能BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ八角玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
鋼のGENNOⅡ 土牛鋼のGENNOⅡ土牛
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
高強度、ジュラルミン製のシャフトを採用。様々な用途に合わせた機能デザイン。落下防止コード取り付け穴付きです。
プレミア金具付パイプ石頭 ブラック 土牛プレミア金具付パイプ石頭 ブラック土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
全長(mm)300
カストリハンマー 土牛カストリハンマー土牛
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
溶接作業時のスパッタ取りに
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り仕様18mm全長(mm)275刃幅(mm)50全質量(g)320頭の全長(mm)150
グラス柄ブロック鎚 土牛グラス柄ブロック鎚土牛
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)700頭の全長(mm)155
バール付トンカチ  27mm 土牛バール付トンカチ 27mm土牛
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
仕様27mm全長(mm)360口径(Φmm)27×27全質量(g)850頭の全長(mm)160
超硬付トンカチ 1カ所付 土牛超硬付トンカチ 1カ所付土牛
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
用途超硬付きトンカチ槌。全長(mm)325頭の全長(mm)125
ハンマー