絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ハンマー

2,656件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バール付トンカチ  27mm 土牛バール付トンカチ 27mm土牛
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
仕様27mm全長(mm)360口径(Φmm)27×27全質量(g)850頭の全長(mm)160
超硬付トンカチ 1カ所付 土牛超硬付トンカチ 1カ所付土牛
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
用途超硬付きトンカチ槌。全長(mm)325頭の全長(mm)125
パイプ柄屋根屋鎚 土牛パイプ柄屋根屋鎚土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
クロームメッキ仕上げ屋根板金用ハンマー
用途板金作業仕様22mm全長(mm)345口径(Φmm)22×22全質量(g)560頭の全長(mm)135
仮枠 技 頭のみ 土牛仮枠 技 頭のみ土牛
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
本職用仮枠槌「技」の頭のみ
下腹鎚 土牛下腹鎚土牛
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
九州玄能とも呼ばれます
片口玄能 土牛片口玄能土牛
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
先切玄能とも呼ばれます
全長(mm)360
スコープ聴診棒ロング 土牛スコープ聴診棒ロング土牛
6,698税込7,368
1本
当日出荷
機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960質量(g)105シャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス
ステンでカボチャ玉打診棒 大 土牛ステンでカボチャ玉打診棒 大土牛
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
打音検査用ハンマー(サック付) 土牛打音検査用ハンマー(サック付)土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
全長(mm)315
箱入 特許クサビ 土牛箱入 特許クサビ土牛
4,598税込5,058
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様特中寸法(mm)約16×約28×約5
木柄 トンカチ鎚用 土牛木柄 トンカチ鎚用土牛
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
トンカチ用の柄
寸法(縦×横)(mm)(柄付側)26×12
木製ハンマー エスコ木製ハンマーエスコ
4,200税込4,620
1丁
翌日出荷
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木全長(mm)420頭径(Φmm)90頭質量(g)850
硬質プラスチック製 木槌 浅野木工所硬質プラスチック製 木槌浅野木工所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズ。
頭部寸法(mm)90×150柄長さ(mm)390
カラカミ槌 BIGMAN(ビッグマン)カラカミ槌BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。仕様(鉄クサビ)2割出し寸法(mm)305×72×20全長(mm)305質量(g)190頭径(Φmm)18材質(柄部)樫柄(油染ニス)材質(頭)炭素工具鋼
3-Kスライドハンマーハンドル KUKKO(クッコ)3-KスライドハンマーハンドルKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1個
欠品中
ハンドルが水やオイルで濡れていても滑りにくくなっています。
種別スライドハンマー用ハンドルサイズM12
スペアヘッドプラスチック KUKKO(クッコ)スペアヘッドプラスチックKUKKO(クッコ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
無反動ハンマー用替えヘッドです。
種別無反動ハンマー替用ヘッド材質プラスチック
無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマーKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー材質(ヘッド)ゴム
極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)極匠
5,498税込6,048
1本
当日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)極匠
4,998税込5,498
1本
当日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8614材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称両口タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)38
吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU吊り金具付きパイプ柄コンビハンマーDOGYU
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂
ナイロンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ エスコナイロンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質(ヘッド)アルミニウム青銅+ナイロン
コーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mm エスココーナー押さえローラー 真鍮製 Φ28×6mmエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質ローラー/真鍮全長(mm)175ローラー幅(mm)6材質(ハンドル)アズワン品番65-2136-91ローラー径(Φmm)28
サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
焼入硬度HRC44~50°
テストハンマー エスコテストハンマーエスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm 若獅子角箱屋鎚 天然白樫柄 21mm若獅子
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
釘打ちと釘抜き2WAYタイプです。柄は、天然樫を使用しております。板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
柄長さ(mm)約275主な用途釘打ち、釘抜きにアズワン品番64-3674-65頭部釘打ち、釘抜きタイプ頭径(縦×横)(mm)約21×22
防爆片口ハンマー A-MAG防爆片口ハンマーA-MAG
18,980税込20,878
1本
当日出荷
高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート MUST TOOLAHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショートMUST TOOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269規格0.8kg質量(kg)1.03主な用途足場の組立・解体作業に
木槌 エスコ木槌エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
1つの木材から切り出して作っています。
ソフトハンマー エスコソフトハンマーエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
真鍮ハンマー(木柄) エスコ真鍮ハンマー(木柄)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
真鍮大ハンマー エスコ真鍮大ハンマーエスコ
85,000税込93,500
1本
当日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴムアズワン品番65-2148-19
ハンマー 1.8kg 1262H150 FACOMハンマー 1.8kg 1262H150FACOM
9,198税込10,118
1個
73日以内出荷
高い安全性のヒッコリーハンドル
用途ハンマー質量(g)1800寸法L2(mm)45寸法L(mm)254寸法L1(mm)115
Yoita ホームトントン 与板利器工業Yoita ホームトントン与板利器工業
999税込1,099
1本
当日出荷
頭部分は釘打ち面と木槌に別れているコンビハンマーです。軽作業の釘打ち、組み立てが出来るので便利です。
用途組み立て等に。材質(頭)左頭:鉄 右頭:木柄長さ(mm)295主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー与板利器工業
2,798税込3,078
1本
当日出荷
鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
創一郎 ネールハンマー 与板利器工業創一郎 ネールハンマー与板利器工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)スチールパイプ頭質量(g)約360(13オンス)
CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE ミニコンビハンマー与板利器工業
889税込978
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(頭)ナイロン、鉄材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー幅(mm)打撃面:14主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
34,800税込38,280
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)70全質量(kg)7.2アズワン品番64-7872-66
5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
27,800税込30,580
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4アズワン品番64-7872-65
4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン) エスコ4.76kg/83mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)エスコ
29,900税込32,890
1個
当日出荷
仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン寸法(mm)頭径:83全長:762質量(kg)4.76
ハンマー