絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ハンマー

2,656件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入り KAKUI静音足場ハンマー用交換ヘッド 2個入りKAKUI
1,198税込1,318
1セット(2個)
6日以内出荷
すり減ったり破損した樹脂ヘッドの交換用。 樹脂ヘッドの取り外し方法:樹脂ヘッドの溝にマイナスドライバーを差し込み上下に動かして外す。 樹脂ヘッドの取付方法:新しい樹脂ヘッドを差し込み、ヘッドを叩いて打込む。
用途カクイ静音足場ハンマーの交換樹脂ヘッド頭径(Φmm)38主な用途組立作業・解体作業
足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付きKAKUI
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から6日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
コヤスケ 黄銅巻き加工 ナニワ合金コヤスケ 黄銅巻き加工ナニワ合金
1本
取扱い終了
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工主な用途石材加工関連資料(0.5MB)
コヤスケ 割込加工  15x15x40巾 ナニワ合金コヤスケ 割込加工 15x15x40巾ナニワ合金
1本
取扱い終了
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途石材加工全長(mm)約150質量(kg)約2主な用途石材加工関連資料(0.5MB)チップ寸法(mm)15×40×埋込15
ウェルドペッカー SUZUKID(スズキッド)ウェルドペッカーSUZUKID(スズキッド)
1個
完売
チッピングとケレン作業が簡単に。 曲線部を使用すれば丸パイプなどのスパッタ除去に最適です。 ウォールナット使用で持ち易さを追求。 尖った先端部でチッピング作業、平刃部でケレン作業。 握りやすい木柄を使用し、落下防止のワイヤー通し穴付き。
用途溶接作業時のスパッタ、スラグ除去・プラズマ切断後のノロ取りに硬度本体:丸焼きHRC45相当、刃先:高周波焼き入れHRC60相当材質(柄部)ウォールナット材質(頭)炭素鋼
千吉金掛矢用 替柄 千吉 金千吉金掛矢用 替柄千吉 金(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
千吉金掛矢用の替柄です。クサビ無しです。
用途替柄。全長(mm)900材質(柄部)
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value
1,298税込1,428
1本
当日出荷
握りやすい柄です。手に馴染む木柄です。
用途タガネの打ちつけ、石・レンガのハツリ。材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)
先切ショート柄ハンマー SK11先切ショート柄ハンマーSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
木柄ゴムハンマー SK11木柄ゴムハンマーSK11
889税込978
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)木柄材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
仮枠槌の柄 大五郎仮枠槌の柄大五郎
499税込549
1個
5日以内出荷
丈夫な樫材を使用。
用途仮枠槌用交換柄寸法(mm)仕込み部:16×29全長(mm)390質量(g)196材質(柄部)
玄能の柄 小小 大五郎玄能の柄 小小大五郎
349税込384
1個
5日以内出荷
丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄寸法(mm)仕込み部:10×13全長(mm)330質量(g)83材質(柄部)
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー 止付 METAL RIKOグラスファイバー柄 仮枠ハンマー 止付METAL RIKO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
頭部は横打ち面付き。滑りにくいノンスリップグリップ
用途仮枠作業に。全長(mm)395質量(g)678呼び寸法頭部:中仕上頭部:パーカー材質(頭)S50C主な用途仮枠作業
本職用 ステンレス仮枠ハンマー 止付 藤元本職用 ステンレス仮枠ハンマー 止付藤元
5,598税込6,158
1個
欠品中
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途仮枠作業に。全長(mm)600質量(g)600呼び寸法頭部:小(約24mm)材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途仮枠作業
カインドリコ 両口玄能 道具工房カインドリコ 両口玄能道具工房
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。
用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業
ポケッティネイルハンマー PocketyポケッティネイルハンマーPockety
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポケットサイズでコンパクト。機能性を重視しコンパクトなサイズのため釘袋や収納ケースに楽々入ります。30ミリまでの釘打ち、釘抜きに適しています。
用途釘打ちや釘抜き作業に。全長(mm)180質量(g)350材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)SC材鍛造品主な用途釘打ち・釘抜き材質(ハンドル)特殊成型樹脂
ポケッティプロ 石頭ハンマー 長谷伸ポケッティプロ 石頭ハンマー長谷伸
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。石割り、はつり作業等に。
用途石工作業全般に。全長(mm)195質量(g)590材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼S45C主な用途石工作業材質(ハンドル)特殊成型樹脂
コンビ プラスワン用替ゴムヘッド 長谷伸コンビ プラスワン用替ゴムヘッド長谷伸
219税込241
1個
5日以内出荷
ネジ式ですので簡単に交換できます。
用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド全長(mm)28質量(g)24
裾広型 白樫玄能の柄 藤元裾広型 白樫玄能の柄藤元
719税込791
1個
5日以内出荷
裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄材質(柄部)白樫
グラスファイバー柄仮枠ハンマー(止付) 大五郎グラスファイバー柄仮枠ハンマー(止付)大五郎
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。打撃部滑り止め付。
用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。全長(mm)383サイズ材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業
450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄) エスコ450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)315ヘッド径(Φmm)21×21ヘッド長(mm)172アズワン品番64-7873-50全質量(g)680
670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)エスコ
3,310税込3,641
1本
翌日出荷
材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)370ヘッド径(Φmm)70ヘッド長(mm)115アズワン品番64-7872-95頭質量(g)670全質量(g)720
450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用)エスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)60ヘッド長(mm)105アズワン品番64-7872-94頭質量(g)450全質量(g)530
273mm 木柄(EA575VK-2用) エスコ273mm 木柄(EA575VK-2用)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
材質木製全長(mm)273アズワン品番64-2231-90
450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27アズワン品番64-2231-69頭質量(g)450全質量(g)680
300mm ハンマー用木柄 エスコ300mm ハンマー用木柄エスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
用途※この商品はEA575HE-3、EA575HE-4の無反動ハンマーの 交換用の木柄でございます。 単品でのご使用は出来ない商品でございます。 無反動ハンマー30mm EA575HE-3 無反動ハンマー35mm EA575HE-4材質ヒッコリー全長(mm)300適合頭径(Φmm)30・35
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。トラスコ品番127-8506セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉全長(mm)最短~最長:220~1170質量(g)110頭径(Φmm)19材質(頭)プラスチック
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
5,898税込6,488
1本
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4667材質シャフト部:カーボン全長(mm)1050質量(g)230頭径(Φmm)24材質(グリップ)ゴム材質(頭)
プラスチックハンマー 224E用交換ハンドル GEDOREプラスチックハンマー 224E用交換ハンドルGEDORE
549税込604
1本
当日出荷
交換用ハンドルです。
材質(頭)アッシュモデルE 224 E
デジタル聴診棒DG-01 土牛デジタル聴診棒DG-01土牛
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付きトラスコ品番215-2868セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース質量(g)220
チャンネルソケットハンマー(安全リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー(安全リング付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mmボルト(mm)9(W3/8)材質スチール、TPE(グリップ)材質(頭)スチール材質(グリップ)TPE主な用途打ち込み・電線のシゴキ
吊金具付 ワンピースパネ 土牛吊金具付 ワンピースパネ土牛
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
吊金具付ワンピースパネ頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。
用途セパ折り作業に。
石工ハンマー DIN6475 PICARD石工ハンマー DIN6475PICARD
8,298税込9,128
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
黒檀 尺5仮枠槌の柄 かじ平黒檀 尺5仮枠槌の柄かじ平
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
高級感ある黒檀柄
用途玄能用交換柄。材質(柄)黒檀全長(mm)450サイズ質量(g)270
黒檀 尺2玄能の柄 かじ平黒檀 尺2玄能の柄かじ平
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
高級感ある黒檀柄
用途玄能用交換柄。材質(柄)黒檀全長(mm)360
黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入 かじ平黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入かじ平
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。うねり龍彫金入り
用途釘打ち作業に。材質(柄)黒檀、(頭部)ステンレス全長(mm)365
八角玄能 伝匠八角玄能伝匠
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から113日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。柄は白樫を使用しており持ち手部分は緩やかな三角形状にしてあります。火造り鍛造品手造りの為にサイズは個々に若干異なります。平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 ナラシ槌 藤元本職用 ナラシ槌藤元
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。ナラシハンマー~武力・トタン加工など板金作業に。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途板金作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)380頭径(Φmm)21
本職用 八角玄能 メッキ加工 藤元本職用 八角玄能 メッキ加工藤元
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 両口玄能 藤元本職用 両口玄能藤元
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 筋入り 角箱屋槌 藤元本職用 筋入り 角箱屋槌藤元
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜きに。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)21
ハンマー