絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ハンマー

2,647件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本職用テストハンマー 藤元本職用テストハンマー藤元
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。打検ハンマー。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途点検作業用ハンマー。材質(柄)樫
パイプ柄角箱屋鎚 ヒモ付 藤元パイプ柄角箱屋鎚 ヒモ付藤元
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。解体に便利な角箱屋槌形状のハンマー。頭部にスチールパイプ柄を通し、溶接しております。非常に頑強に造られたハンマーです。
用途釘打ち・釘抜きに。全長(mm)330質量(g)630頭径(Φmm)24
八角型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付 藤元八角型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付藤元
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。精密な工作に便利なホビーハンマーです。八角型頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。柄尻に紐付き。
用途細工用ミニハンマー材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)60頭径(Φmm)10
グラスファイバー柄トンカチ鎚 かじ平グラスファイバー柄トンカチ鎚かじ平
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。全長(mm)345質量(g)670頭径(Φmm)24
グラスファイバー柄ナラシ鎚 かじ平グラスファイバー柄ナラシ鎚かじ平
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途板金作業に。全長(mm)335質量(g)490頭径(Φmm)21
グラスファイバー柄舟屋玄能 かじ平グラスファイバー柄舟屋玄能かじ平
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。全長(mm)345質量(g)(全体)490、(頭部)300
グラスファイバー柄八角玄能 かじ平グラスファイバー柄八角玄能かじ平
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。全長(mm)345
グラスファイバー柄両口玄能 かじ平グラスファイバー柄両口玄能かじ平
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち作業に。全長(mm)335質量(g)(全体)470、(頭部)300
木柄ショート 箱屋玄能 王将(須佐製作所)木柄ショート 箱屋玄能王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
打撃部にすじが入っています。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)210質量(g)260
スチパネ360 土牛スチパネ360土牛
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
落下防止コード取付対応のパイプ柄仮枠鎚。
用途仮枠作業に。材質(頭)スチール材質(グリップ)樹脂材質(柄部)スチール種類型枠ハンマー
ハンマー カクダイハンマーカクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンクリートピンの打込みに最適です。
アズワン品番64-6501-43
プロフェッショナルハンマー BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルハンマーBOSCH(ボッシュ)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。
用途釘などの打込み全長(mm)324質量(g)920、【ヘッド部】500アズワン品番64-8342-78
ステンレス製ボールピーンハンマー BAHCO(バーコ)ステンレス製ボールピーンハンマーBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
ステンレス製スレッジハンマー BAHCO(バーコ)ステンレス製スレッジハンマーBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
交換用ウレタンヘッド SIGNET(シグネット)交換用ウレタンヘッドSIGNET(シグネット)
799税込879
1個
翌々日出荷
種類コンビハンマー
[EA575WT-303用]交換ヘッド エスコ[EA575WT-303用]交換ヘッドエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
頭径(mm)43仕様EA575WT-303用交換ヘッド材質ポリエチレン
シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー スーパー強化型ハウジングプラスティック(白)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,798税込10,778
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型ハウジング ゴム(黒)/銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型ハウジング ゴム(黒)/銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、へこみの修正材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
電工レンチハンマー 土牛電工レンチハンマー土牛
3,698税込4,068
1本
当日出荷
全長(mm)290材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチールパイプ材質(グリップ)エラストマー樹脂
足場ハンマー H&H足場ハンマーH&H
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
全長(mm)330材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング質量(kg)1
木柄両口ハンマー CUSTOM KOBO木柄両口ハンマーCUSTOM KOBO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
両口ソフトハンマー CUSTOM KOBO両口ソフトハンマーCUSTOM KOBO
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
家具・木製品の組立・はめ込み式の板・角材などに最適! 傷を付けたくない物にご使用下さい。
材質頭部(黒):ポリエチレン樹脂、頭部(黄):アセテート樹脂、柄:グラスファイバー+PP、グリップ:TPR寸法(mm)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×85×30
OWL 掛矢柄 OWLOWL 掛矢柄OWL
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
樫材を使用の交換用の柄
用途掛矢の柄、交換用全長(mm)900質量(g)570
電工レンチハンマー SK11電工レンチハンマーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。 柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
用途電気・設備工事等。種類電工ハンマー全長(mm)290主な用途電気・設備工事用形状先切型仕様レースウェイ対応ソケット17mm付
片手ハンマー8583740用柄 楔付き GEDORE片手ハンマー8583740用柄 楔付きGEDORE
889税込978
1本
当日出荷
材質柄:ヒッコリー付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ呼称1500g仕様柄(ヒッコリー)のみトラスコ品番855-4368質量(g)3732018年トラスコ掲載ページ4 1872
石頭ハンマー(グラスファイバー柄) GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄)GEDORE
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー2018年トラスコ掲載ページ4 1857
石頭ハンマー8887370用柄 GEDORE石頭ハンマー8887370用柄GEDORE
789税込868
1個
当日出荷
トラスコ品番855-4378材質柄:ヒッコリー質量(g)2702018年トラスコ掲載ページ4 1856
石頭ハンマー8887290用柄 GEDORE石頭ハンマー8887290用柄GEDORE(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
トラスコ品番855-4377材質柄:アッシュ質量(g)3102018年トラスコ掲載ページ4 1856
銅ハンマー GEDORE銅ハンマーGEDORE
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。
材質頭部:銅、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1851
ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業ステンレスソフトハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1丁
4日以内出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)270材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)105トラスコ品番835-8207質量(g)7802018年トラスコ掲載ページ4 1854
無反動ゴムハンマー 35mm径 SATA無反動ゴムハンマー 35mm径SATA
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)樹脂・ゴム質量(g)400
ボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンド SATAボールピンハンマー グラスファイバーグリップ、1ポンドSATA
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。 柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。
種類片手ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)335材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー質量(g)454
化石ハンマー ケニス化石ハンマーケニス
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
種類特殊ハンマー全長(mm)300材質(頭)焼入鋼材質(柄部)主な用途石工作業質量(g)約310刃長(mm)150
タイル槌 三木技研タイル槌三木技研(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
翌々日出荷
超硬合金付タイル槌はタイルの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
電工ダクトレンチハンマー マーベル電工ダクトレンチハンマーマーベル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75
龍蔵 先切金槌 角利(角利産業)龍蔵 先切金槌角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類片口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業
龍蔵 丸箱屋金槌 角利(角利産業)龍蔵 丸箱屋金槌角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業
龍蔵 ブロンズ八角玄能 角利(角利産業)龍蔵 ブロンズ八角玄能角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
高級感漂うブロンズ仕上を施した角利の八角玄能です。 握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。 抜けにくい横打ちクサビ。
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(ブロンズ仕上)材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業
角利 玄能柄 豆 角利(角利産業)角利 玄能柄 豆角利(角利産業)
569税込626
1本
3日以内出荷
玄能の替えの柄。
種類ハンマー柄全長(mm)300材質(柄部)差し込み穴(mm)17×6持ち手19×14mm質量(g)55適合唐紙槌、武力家槌、玄能115~150g、その他小さいもの
ハンマー