絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ハンマー

2,647件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
利五郎 豆両口玄能 角利(角利産業)利五郎 豆両口玄能角利(角利産業)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)250材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途細工作業頭質量(g)185頭部長(mm)68
角利 ポンドハンマー 角利(角利産業)角利 ポンドハンマー角利(角利産業)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
鉄工所などの鍛金、リベット打ちのほか、彫金などに使えます。
種類片手ハンマー主な用途鉄工作業
利五郎 ブリキヤ槌 21 角利(角利産業)利五郎 ブリキヤ槌 21角利(角利産業)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
頭部の一方が平らで、他方がタガネの形状になっている金槌。
種類片口ハンマー全長(mm)335材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)425頭部厚(mm)21頭部長(mm)115
利五郎 レンガ槌 角利(角利産業)利五郎 レンガ槌角利(角利産業)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)450頭部厚(mm)21頭部長(mm)130
利五郎 先切金槌 角利(角利産業)利五郎 先切金槌角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)310材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)265頭部長(mm)102
利五郎 両口玄能 角利(角利産業)利五郎 両口玄能角利(角利産業)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
種類両口ハンマー全長(mm)335材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業
利五郎 ミニハンマー おたふく K-7 角利(角利産業)利五郎 ミニハンマー おたふく K-7角利(角利産業)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。 フックに下げられるナイロン紐付。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)16材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途細工作業頭部長(mm)36
ハツリハンマー SK11ハツリハンマーSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハツリ作業に最適です。ハツリ作業に使用します。
用途ハツリ作業。種類石頭ハンマー主な用途石工作業頭質量(g)450
ステンレス製先切金槌 SK11ステンレス製先切金槌SK11(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)330材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業
グラスファイバー柄ミニ玄能 ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能ファンシー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。 手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類片口ハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約19材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約70
細工用ミニ玄能 SK11細工用ミニ玄能SK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途小物の細工作業。種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途細工作業形状ヒョウタン型
コンビネーションショックレスハンマー替ヘッド TRUSCOコンビネーションショックレスハンマー替ヘッドTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
タイルタガネ 三木技研タイルタガネ三木技研(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ主な用途石工作業
特製スレート槌 三木技研特製スレート槌三木技研
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ主な用途石工作業
叩きビシャン 三木技研叩きビシャン三木技研
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
主な用途は石材の角付け、模様入れになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド仕様柄なし
石屋玄能 普通型 三木技研石屋玄能 普通型三木技研
109,800税込120,780
1個ほか
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
木柄トンカチ鎚 ひつ付 土牛木柄トンカチ鎚 ひつ付土牛
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
種類トンカチ全長(mm)325材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途解体作業
増幅器付直列聴診棒 土牛増幅器付直列聴診棒土牛(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン)木槌(樫材)BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材寸法(mm)330×135×48質量(g)268頭部寸法(mm)135×48×48柄長さ(mm)約270
小細工槌 BIGMAN(ビッグマン)小細工槌BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
箱屋型質量(g)100種類木ハンマー
ステンレス先切 金槌 BIGMAN(ビッグマン)ステンレス先切 金槌BIGMAN(ビッグマン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)362寸法(mm)330×115×25材質頭:ステンレスタイプ先切金槌頭径(Φmm)24-27(楕円型)頭部長(mm)115
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付 HANDIWORKグラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付HANDIWORK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)ABS/TPR
ミニホビーハンマー 先切 TAKAGI(高儀)ミニホビーハンマー 先切TAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ラバー付ハンドルで滑りにくく、手になじむ。
用途細工・ホビーの釘打ち・釘締めに。種類片口ハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途細工作業硬度(熱入)HRC55~66材質(グリップ)TPR+PP
先切金鎚 菊堂先切金鎚菊堂
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
用途40mm前後の釘打ち・釘締めに。種類片口ハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)白樫主な用途打ち込み作業/鉄工作業
PC鉄プレート付片手カケヤ90mm 浅野木工所PC鉄プレート付片手カケヤ90mm浅野木工所
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
細い杭を片手で打つときに使用します。 片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。 プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)90全長(mm)390材質(頭)プラスチック、鉄板材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭部長(mm)105トラスコ品番818-9697質量(kg)1.1
ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669税込736
1個
18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルースアセテートRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)トネリコ主な用途大工作業材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)トネリコ主な用途大工作業材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
パンチ用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パンチ用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
419税込461
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス用インサート 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用インサート 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー材質(頭)アルミ材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショックレス、無反動ハンマーです。 ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(グリップ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノンスパーキングドイツタイプハンマー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングドイツタイプハンマーBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
絶縁ハンマー SIGNET(シグネット)絶縁ハンマーSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類電工ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)315材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)エラストマー主な用途電気・設備工事用質量(kg)0.6材質(本体)スチール(PVCコーティング)
先切金槌 ヤヨイ化学先切金槌ヤヨイ化学
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業
パイプ柄石頭ハンマー 侍BLACKパイプ柄石頭ハンマー侍BLACK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。
種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
680g ボールピンハンマー エスコ680g ボールピンハンマーエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
種類片手ハンマー頭径(Φmm)36全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PK-2
55mm/1050g 無反動ゴムハンマー エスコ55mm/1050g 無反動ゴムハンマーエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55全長(mm)350材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-55
35mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック) エスコ35mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA683PH-235
ハンマー