絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ハンマー

2,656件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)360材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#5×360頭部対辺(mm)79頭部長(mm)152質量(g)2400アズワン品番65-1869-25RoHS指令(10物質対応)対応
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切 オーエッチ工業電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用種類電工ハンマー全長(mm)275材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用質量(g)430ソケットサイズ(mm)17ソケット長さ(mm)50頭部形状先切RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーハンマー オーエッチ工業ジョイナーハンマーオーエッチ工業
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適種類板金用ハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ジョイナー頭部長(mm)100質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシボリハンマー オーエッチ工業ピンシボリハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業種類片口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパバー替ヘッド オーエッチ工業アジャストカッパバー替ヘッドオーエッチ工業
798税込878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途アジャストカッパバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)-ピン長さ(mm)-寸法H2(mm)-寸法W2(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業カッパーハンマー替ヘッドオーエッチ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10
カッパーハンマー オーエッチ工業カッパーハンマーオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 技 土牛マグネット付 技土牛
4,198税込4,618
1個ほか
翌々日出荷
マグネット付スチールパネ 土牛マグネット付スチールパネ土牛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(頭)スチール主な用途仮枠作業種別すべり無トラスコ品番752-0913
マグネット付角柄グラスパネ 土牛マグネット付角柄グラスパネ土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)ゴム頭の全長(mm)127質量(g)570
ブロンズ グラス柄八角玄能 土牛ブロンズ グラス柄八角玄能土牛
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼/ブロンズ仕上材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
舟手玄能 土牛舟手玄能土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
ナイロンハンマー 替頭 土牛ナイロンハンマー 替頭土牛(1件のレビュー)
769税込846
1パック(2個)
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド仕様コンビハンマー1ポンド兼用
グラス柄ブリキヤ鎚 土牛グラス柄ブリキヤ鎚土牛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
用途板金用ハンマー。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業
ブロック鎚 土牛ブロック鎚土牛
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類トンカチ頭径(Φmm)21材質(柄部)主な用途解体作業頭質量(g)370刃幅(mm)27
ロンググラスパネ 土牛ロンググラスパネ土牛
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷
全長(mm)450
ネオグラス 土牛ネオグラス土牛
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
でん助ハンマー 土牛でん助ハンマー土牛
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽量で便利な電気設備・工事用ハンマーのコンパクトタイプです。腰袋にすっぽり入る全長約200mmのコンパクトサイズです。便利な17mmソケット付です。
用途電気設備・工事用17mmソケット付ハンマーのショートタイプ。種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用仕様17mmソケット(12角)付
スチール300 土牛スチール300土牛
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。
用途本職仮枠作業用のハンマー。種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)300主な用途仮枠作業種別すべり止
スチール300 土牛スチール300土牛
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷
コンパクトな短柄タイプ。
全長(mm)300
タコ 4ッ手 浅香工業タコ 4ッ手浅香工業
62,980税込69,278
1丁
10日以内出荷
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/300、下部/270全長(mm)1330材質天然木質量(kg)30頭部高さ(mm)330アズワン品番64-8331-59
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
ネイルハンマー ANEXネイルハンマーANEX
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途大工作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)90サイズトラスコ品番774-3556質量(g)222
スケーリングハンマー HAMACO(浜田工業)スケーリングハンマーHAMACO(浜田工業)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)330頭径(mm)16頭部長(mm)120トラスコ品番420-9648材質ベリリュウム銅合金質量(g)240認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
板金ハンマーTSM用 木柄 楔付 TRUSCO板金ハンマーTSM用 木柄 楔付TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)323材質(柄部)ヒッコリー質量(g)92適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166付属品くさび1個トラスコ品番414-7316
電工レンチハンマー オーエッチ工業電工レンチハンマーオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)超ジュラルミン主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
龍蔵 ブロンズ八角玄能 角利(角利産業)龍蔵 ブロンズ八角玄能角利(角利産業)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。高級感漂うブロンズ仕上げです。
用途木工作業用。種類銅ハンマー主な用途大工作業
ルーフハンマー 盛光ルーフハンマー盛光(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/建築作業
ゴムプラハンマー 替ヘッド ベッセルゴムプラハンマー 替ヘッドベッセル(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)プラスチック
ショート電工ハンマー オーエッチ工業ショート電工ハンマーオーエッチ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷
手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用頭部長(mm)105ソケットサイズ(mm)17
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用) オーエッチ工業ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)オーエッチ工業
349税込384
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ジュラコン(R)寸法C(mm)18寸法D(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
替ヘッド(マイクロプロハンマー用) オーエッチ工業替ヘッド(マイクロプロハンマー用)オーエッチ工業
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ式なので簡単に交換できます。
種類ハンマー替ヘッド寸法H(mm)18
パイプ柄ツーバイフォーハンマー 土牛パイプ柄ツーバイフォーハンマー土牛
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)350主な用途仮枠作業頭の全長(mm)145全質量(g)700
電工貫通ハンマー フジ矢電工貫通ハンマーフジ矢
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類電工ハンマー全長(mm)255寸法(mm)255主な用途電気・設備工事用仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応質量(g)420寸法a(mm)255寸法b(mm)105寸法c(mm)24寸法d(mm)140寸法e(mm)43適合ソケット17mmトラスコ品番344-4961
電工ダクトレンチハンマー マーベル電工ダクトレンチハンマーマーベル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
270mmの深さまで締付け可能 握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー全長(mm)278主な用途電気・設備工事用締付け能力(mm)270
防爆テストハンマー 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆テストハンマー日本ガイシ(NGK)ベアロン
9,888税込10,877
1本
3日以内出荷
ベリリウム銅合金製の防爆商品です。
用途火花など火気厳禁の作業に
ステンレスソフトハンマー用替ヘッド オーエッチ工業ステンレスソフトハンマー用替ヘッドオーエッチ工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン寸法H2(mm)15
グラタン 土牛グラタン土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)340材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
ハンマー