絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ハンマー

2,656件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
PC掛矢 カネコ総業PC掛矢カネコ総業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
ハンマー用替柄 ノーブランドハンマー用替柄ノーブランド(3件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。種類ハンマー柄材質(柄部)本樫
パイプ柄両口ハンマー 土牛パイプ柄両口ハンマー土牛(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)285主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
ショートコンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートコンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230寸法D1(Φmm)8.5材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
プラスチックハンマー替頭 ベッセルプラスチックハンマー替頭ベッセル
499税込549
1セット
当日出荷
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途プラスチックハンマーの替頭にベージュRoHS指令(10物質対応)対応
カーブネイルハンマー iHelpカーブネイルハンマーiHelp
689税込758
1本
欠品中
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。仕様カーブ柄材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)300×110×25ブラック/グレー質量(g)225タイプネイルハンマー硬度【頭】HRC48~52口径(Φmm)25仕上ポリッシュ表面仕上げ頭部長(mm)110
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルハンマー CUSTOM KOBOネイルハンマーCUSTOM KOBO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容ナイロンヘッド(交換可能)質量(g)165トラスコ品番493-5985
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
FG柄コンビハンマー SK11FG柄コンビハンマーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン材質(柄部)ファイバーグラス主な用途機械の組立・修理
イタヤ 仮枠木槌 カネコ総業イタヤ 仮枠木槌カネコ総業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質樫柄頭部寸法(mm)42×240柄長さ(mm)330
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
玉にきく聴診棒ロング 土牛玉にきく聴診棒ロング土牛(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応
木槌 盛光木槌盛光(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー
テストハンマー木柄楔付 TRUSCOテストハンマー木柄楔付TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
種類ハンマー柄付属品くさび1個
NTプラハンマー オーエッチ工業NTプラハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業
耐滑グリップテープ TRUSCO耐滑グリップテープTRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系使用温度範囲(℃)-40~71ブラック全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8トラスコ品番819-1785幅(mm)25厚さ(mm)0.8全長(mm)870質量(g)15
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業サムライ両口ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)片手ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
金槌用 木柄 盛光金槌用 木柄盛光(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
用途金槌の柄の替えです。種類ハンマー柄材質(柄部)
コンビネーションハンマー(鉄プラハンマー) スーパーツールコンビネーションハンマー(鉄プラハンマー)スーパーツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410Hトラスコ品番409-3283全長(mm)267質量(g)495種類コンビハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂呼称1ポンド材質(柄部)パイプ鋼材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)頭部長(mm)90主な用途鉄工作業/組立作業
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
マグナム先切金槌 王将(須佐製作所)マグナム先切金槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノアンカーハンマー AHタイプサンコーテクノ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途施工作業ヘッド長(mm)105材質(グリップ)特製ラバーグリップ質量(g)1500トラスコ品番557-7284
パイプ柄ネールハンマー 土牛パイプ柄ネールハンマー土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
金象印 手掛矢 柄付 浅香工業金象印 手掛矢 柄付浅香工業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
盛光 ナラシハンマー(横) 盛光盛光 ナラシハンマー(横)盛光(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途平面ならし、伸ばし加工用
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
ボールピンハンマ KTCボールピンハンマKTC
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
木槌 大五郎木槌大五郎
449税込494
1個
当日出荷
日曜大工、ホビー、クラフト等使い方は幅広く、多用途に渡り活躍できるアイテムです。
用途大工作業、家具・建具の組み立て、打ちマメ作業に。材質イタヤ寸法(mm)打撃面:約36質量(g)150
グラス柄テストハンマー 土牛グラス柄テストハンマー土牛(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
ハンマー