絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: ハンマー

2,647件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り)エスコ
16,400税込18,040
1本
8日以内出荷
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 鍛造46HRCヘッド 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 ゴムクリップ付 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.45kg●頭径(mm):65●頭長:130mm●全長(mm):355●ハンドル長:305mmアズワン品番65-2147-83
スペア チップ for マレット EC.60 FACOMスペア チップ for マレット EC.60FACOM
7,898税込8,688
1個
73日以内出荷
チップ:EA:ネオプレンチップ、硬度ショアA75。 ゴム槌を交換します。 EB:熱可塑性ポリウレタンチップ(TPU)、硬度ショアD56。 木槌と革槌を置き換えます。EC:ナイロンチップ、硬度ショアD68。 軟質金属槌(銅、鉛、真ちゅう、アルミニウム)を置き換えます。
用途スペアチップ質量(g)100
スペア チップ for マレット EA.60 FACOMスペア チップ for マレット EA.60FACOM
7,898税込8,688
1個
73日以内出荷
EA:ネオプレンチップ、硬度ショアA75。ゴム槌を交換します。 EB:熱可塑性ポリウレタンチップ(TPU)、硬度ショアD56。 木槌と革槌を置き換えます。 EC:ナイロンチップ、硬度ショアD68。 軟質金属槌(銅、鉛、真ちゅう、アルミニウム)を置き換えます。
用途スペアチップ質量(g)180
グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30 FACOMグラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30FACOM
4,998税込5,498
1個
73日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
用途ハンマー質量(g)380寸法L(mm)300寸法L1(mm)106寸法L2(mm)23
ウェイビー 片手カケヤ スナイパー 与板利器工業ウェイビー 片手カケヤ スナイパー与板利器工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木・建築作業に。材質(頭)紅樫材質(柄部)ナラ柄長さ(mm)325
ポケッティ 磨八角玄能 与板利器工業ポケッティ 磨八角玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
柄が短く、持ち運びが便利な八角玄能です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)225材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途木材への釘打ち仕様落下防止用ひも通し穴付
メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー グラス柄与板利器工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を採用した仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。口径(mm)直径28材質(頭)特殊鋼HRC50以上材質(柄部)グラスファイバー内蔵頭部長(mm)約135主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄 与板利器工業メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄与板利器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(頭)特殊鋼HRC50以上材質(柄部)グラスファイバー内蔵主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
CRAFT HOUSE PC鉄プレート付片手掛矢 与板利器工業CRAFT HOUSE PC鉄プレート付片手掛矢与板利器工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
鉄プレートが付いているので釘も打てるプラスチックハンマーです。プラスチックハンマーに鉄プレートを埋め込んだことにより釘打ちも可能にした国産掛矢です。小さくても多機能で使いやすい掛矢です。
用途土木、建築作業に。材質(頭)プラスチック材質(柄部)ナラ柄長さ(mm)380
CRAFT HOUSE コンビハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE コンビハンマー与板利器工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(頭)ナイロン、鉄材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
CRAFT HOUSE ネールハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE ネールハンマー与板利器工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー
利一 剥離探査棒 与板利器工業利一 剥離探査棒与板利器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。収納時寸法(mm)約160材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス主な用途外壁検査用
利一 丸箱屋鎚 与板利器工業利一 丸箱屋鎚与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業仕様木と鉄の二重クサビ
利一 先切鎚 与板利器工業利一 先切鎚与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
利一 角箱屋鎚 与板利器工業利一 角箱屋鎚与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業仕様木と鉄の二重クサビ
利一 両口玄能 与板利器工業利一 両口玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
創一郎 角箱屋鎚 与板利器工業創一郎 角箱屋鎚与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木幅(mm)打撃面:18主な用途木材への釘打ち
創一郎 先切鎚 与板利器工業創一郎 先切鎚与板利器工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木幅(mm)打撃面:21主な用途木材への釘打ち
創一郎 両口玄能 与板利器工業創一郎 両口玄能与板利器工業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。40mm以下の釘が打てます。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木頭質量(g)225質量(g)225主な用途木材への釘打ち
CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー与板利器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
CRAFT HOUSE マイクロコンビハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE マイクロコンビハンマー与板利器工業
799税込879
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(頭)ナイロン、鉄材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー幅(mm)打撃面:12主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
81,800税込89,980
1本
当日出荷
滑りにくいエルゴグリップ
仕様滑りにくいエルゴグリップ材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス全長(mm)840頭部寸法(mm)58×58アズワン品番64-7905-96頭質量(g)4000
4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ4.5kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
23,900税込26,290
1本
7日以内出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)60全質量(kg)4.5アズワン品番64-7872-64
3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
21,400税込23,540
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)57全質量(kg)3.6アズワン品番64-7872-63
2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
19,200税込21,120
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7アズワン品番64-7872-62
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)エスコ
35,600税込39,160
1本
当日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-65交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)エスコ
48,200税込53,020
1本
当日出荷
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-64交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
5.5kg/100mm 大ハンマー エスコ5.5kg/100mm 大ハンマーエスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ9.0kg/76mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
59,400税込65,340
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:76全長:888質量(kg)9
6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ6.3kg/70mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
57,300税込63,030
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:70全長:882質量(kg)6.3
4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄) エスコ4.5kg/63mm 真鍮大ハンマー(グラスファイバー柄)エスコ
37,800税込41,580
1個
当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:63全長:875質量(kg)4.5
EZショックレスハンマー用木柄 オーエッチ工業EZショックレスハンマー用木柄オーエッチ工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
材質摘要EZショックレスハンマー用材質(柄部)
クラブハンマー GROZクラブハンマーGROZ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム主な用途解体作業
ゴムハンマー 千吉ゴムハンマー千吉
799税込879
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理ヘッド質量(ポンド)1/2
トンカチ槌 千吉トンカチ槌千吉
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハツリ・割り作業に使用できます。ハツリ・割り作業に最適です。
用途ハツリ・割り作業。刃幅(mm)21主な用途ハツリ・割り作業
下腹槌 千吉下腹槌千吉
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。頭部幅(mm)21主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
片口玄能         小 千吉片口玄能 小千吉
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。サイズ主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
石頭ハンマー コードイン SK11石頭ハンマー コードインSK11
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード材質(シャフト)クロームモリブデン鋼頭質量(kg)0.6
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軽さとバランスに優れ、手になじむ木柄です。握りやすく、使いやすい木柄です。
用途石頭鎚。材質(柄部)木柄頭質量(kg)1.1
グラスファイバー柄仮枠槌 中 E-Valueグラスファイバー柄仮枠槌 中E-Value
2,998税込3,298
1本
当日出荷
すべりにくくなっています。強化プラスチックカバーが中心グラスファイバーを保護しています。カケやケズレを防ぎます。
用途仮枠槌。材質(柄部)2重構造グラスファイバー主な用途仮枠作業
ハンマー