絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: ハンマー

2,647件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIMPLEXハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、タイルの施工材質インサート:TPEソフト、青打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1500頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、タイルの施工RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1580頭径(Φmm)60主な用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用インサート Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用インサートRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
ゴム複合材、黒、ヘッド径60mm、自立タイプ
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗質量(g)200頭径(Φmm)60主な用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXハンマー用ヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー用ヒッコリー製ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
鋳鉄製ハウジングと共にSIMPLEXスレッジハンマーに、ヘッド径60mm
用途密度が高く、また繊維が長く非常に安定した材料、塗装、握りやすい形状質量(g)530寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×32×41頭径(Φmm)60材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛吊金具付 マグネットワンピースパネ土牛
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚。セパ折り穴付き。吊金具付きで、落下防止コードが直接取り付けられる。抜けにくい新型グリップ採用。釘を仮打ち出来るマグネット付き。
用途セパ折り作業に。
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
9,998税込10,998
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)760材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/平面) PICARDゴムハンマー(平面/平面)PICARD
2,198税込2,418
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/球面) PICARDゴムハンマー(平面/球面)PICARD
3,698税込4,068
1本
18日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
仕上げハンマー(両口) PICARD仕上げハンマー(両口)PICARD
13,980税込15,378
1本
18日以内出荷
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼
修理ハンマー(両口) PICARD修理ハンマー(両口)PICARD
13,980税込15,378
1本
18日以内出荷
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
全長(mm)320質量(g)530材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8356-74RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー BlackGiant PICARD石工ハンマー BlackGiantPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー BlackGiant PICARDルーファーハンマー BlackGiantPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
フレーミングハンマー PICARDフレーミングハンマーPICARD
43,980税込48,378
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
全長(mm)435質量(g)1116材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
リップハンマー PICARDリップハンマーPICARD
39,980税込43,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)347質量(g)1000材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
クローハンマー PICARDクローハンマーPICARD
28,980税込31,878
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。
仕様釘抜き付材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型) PICARDルーファーハンマー 革製グリップ(軽量型)PICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312質量(g)800材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 革製グリップ PICARDルーファーハンマー 革製グリップPICARD
30,980税込34,078
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317質量(g)950材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
地質調査ハンマー PICARD地質調査ハンマーPICARD
32,980税込36,278
1本
18日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317質量(g)910材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)材質(ハンドル)牛皮RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー 複合グリップ PICARDルーファーハンマー 複合グリップPICARD
17,980税込19,778
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(コンクリート用) PICARDルーファーハンマー(コンクリート用)PICARD
13,980税込15,378
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm)315質量(g)770材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8321-26RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
7,998税込8,798
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320質量(g)780材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)C45鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー(軽量型) PICARDルーファーハンマー(軽量型)PICARD
21,980税込24,178
1本
18日以内出荷
軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減
全長(mm)310質量(g)800材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315質量(g)860材質(本体)スティール製RoHS指令(10物質対応)対応
水道用ハンマー PICARD水道用ハンマーPICARD
29,980税込32,978
1本
18日以内出荷
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。
全長(mm)300質量(g)800材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼アズワン品番64-8320-38RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム・ハンマー PICARDアルミニウム・ハンマーPICARD
6,998税込7,698
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ハンドル)トネリコ材質(ヘッド)アルミニウム
銅ハンマー PICARD銅ハンマーPICARD
9,898税込10,888
1本
18日以内出荷
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド)材質(ハンドル)トネリコRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマー DIN1041型 PICARD鉄ハンマー DIN1041型PICARD
6,098税込6,708
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
石工たがね DBGM PICARD石工たがね DBGMPICARD
9,098税込10,008
1本
18日以内出荷
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)全長(mm)250材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
23,980税込26,378
1本
18日以内出荷
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製仕様(打撃面)格子状溝付RoHS指令(10物質対応)対応
ルーファーハンマー PICARDルーファーハンマーPICARD
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320質量(g)810材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製RoHS指令(10物質対応)対応
歯付き石工ハンマー PICARD歯付き石工ハンマーPICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付全長(mm)280質量(g)860材質(ハンドル)複合グリップ材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)アズワン品番64-8319-56RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマー(ラインラント型) PICARD石工ハンマー(ラインラント型)PICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280質量(g)790材質(ハンドル)C45鋼管製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
家具用ハンマー PICARD家具用ハンマーPICARD
14,980税込16,478
1本
18日以内出荷
家具用のハマーです。ヘッドはきれいに研磨されています。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定。溝付き、バネ材付きのトネリコ材の丸ハンドル採用。
全長(mm)300質量(g)240材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
金細工ハンマー PICARD金細工ハンマーPICARD
11,980税込13,178
1本
18日以内出荷
金細工用のハンマーです。
全長(mm)100質量(g)100材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
銀細工ハンマー(片口) PICARD銀細工ハンマー(片口)PICARD
10,980税込12,078
1本
18日以内出荷
銀細工用のハンマーです。
全長(mm)310質量(g)500材質(ハンドル)トネリコ材RoHS指令(10物質対応)対応
石工ハンマーSecuTec PICARD石工ハンマーSecuTecPICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマーSecuTec DIN1041型 PICARD鉄ハンマーSecuTec DIN1041型PICARD
6,598税込7,258
1本
14日以内出荷から18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)ヒッコリー製RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能 伝匠両口玄能伝匠
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
三条鍛冶造りの逸品。柄は白樫を使用しており持ち手部分は緩やかな三角形状にしてあります。火造り鍛造品手造りの為にサイズは個々に若干異なります。平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 両口玄能 藤元本職用 両口玄能藤元
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
本職用 八角玄能 メッキ加工 藤元本職用 八角玄能 メッキ加工藤元
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330質量(g)(全体)520、(頭部)450
ハンマー