絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ハンマー

2,658件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32全長L(mm)310材質(頭)樹脂製材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)110寸法W(mm)32トラスコ品番373-5605
デンガク槌 中 盛光デンガク槌 中盛光(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。トラスコ品番404-9292質量(g)380種類木ハンマー寸法A(mm)82寸法B(mm)33頭部長(mm)120頭部幅(mm)82×33
ユニコンハンマー 前田シェルサービスユニコンハンマー前田シェルサービス
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
パイプ柄プラスチックハンマー DOGYUパイプ柄プラスチックハンマーDOGYU
2,798税込3,078
1丁
6日以内出荷
高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
石頭・両口ハンマー替柄 E-Value石頭・両口ハンマー替柄E-Value
539税込593
1本
当日出荷
石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。材質(柄部)樫材
ウレタンショックレスハンマー SK11ウレタンショックレスハンマーSK11
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業
ダブルフェイスハンマー SK11ダブルフェイスハンマーSK11
2,398税込2,638
1本
当日出荷
1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。
用途金型の分解組立、家具等の組立。材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C主な用途金型の分解組立、家具等の組立
コンビハンマー プラスチック替ヘッド 長谷伸コンビハンマー プラスチック替ヘッド長谷伸(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ネジ式ですので簡単に交換できます。
用途長谷伸コンビプラスワン用替ヘッド全長(mm)28質量(g)24
石頭ハンマー柄 カネコ総業石頭ハンマー柄カネコ総業
549税込604
1個
当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)樫(ニス塗)柄長さ(mm)300
ツインハンマー用交換ヘッド 王将(須佐製作所)ツインハンマー用交換ヘッド王将(須佐製作所)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
唐紙鎚 王将(須佐製作所)唐紙鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から17日以内出荷
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業プラハンマー替ヘッドオーエッチ工業
489税込538
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
衝撃に強いPVC製です。
用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
丸型掛矢金輪入 トンボ工業丸型掛矢金輪入トンボ工業
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品頭径(Φmm)150全長(mm)900トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫質量(kg)4.7呼称150頭部長(mm)240
セットウハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業セットウハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
939税込1,033
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)300材質(柄部)使用クサビ中(WC-1)適合#0.9トラスコ品番395-8906RoHS指令(10物質対応)対応
G.P.R 土牛G.P.R土牛(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
引き抜きグラスファイバーで強度抜群。 カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー。 手に優しいエラストマゴム。
種類仮枠ハンマー全長(mm)395材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)エラストマゴム
テストハンマー用 木柄 オーエッチ工業テストハンマー用 木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
種類ハンマー柄寸法A(mm)11寸法B(mm)15適合機種テストハンマー
ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン)ケレンハンマーBIGMAN(ビッグマン)
1,080税込1,188
1丁
3日以内出荷
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ片手ハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
無反動ハンマー DEEN無反動ハンマーDEEN
2,990税込3,289
1個
当日出荷
全長(mm)265頭径(Φmm)35
足場用ハンマー SK11足場用ハンマーSK11(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。頭質量(g)約600材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛カラビナフック対応ハンマー KFH-08土牛
4,898税込5,388
1本
当日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け!持ち運び時のバランスが良い!現場作業性UP!【取り付け方法】「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
丸玄能 CUSTOM KOBO丸玄能CUSTOM KOBO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25
ショップハンマー ParkTool(パークツール)ショップハンマーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
樹脂と金属のコンビネーションハンマー。 プラスチックヘッド:#293-8
全長(cm)30.5
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1 ベッセルゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1ベッセル
359税込395
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32材質(頭)エラストマー樹脂質量(g)16呼称1適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)トラスコ品番791-9212
黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)黒板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー用交換替ヘッド 王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー用交換替ヘッド王将(須佐製作所)
519税込571
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
木槌 龍馬木槌龍馬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。種類木ハンマー頭径(Φmm)40材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
無反動ハンマー22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー22mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2263
コンポータンハンマー HIT(ヒット)コンポータンハンマーHIT(ヒット)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン材質(柄部)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
木槌 (上) TKG木槌 (上)TKG(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類木ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)370材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)400TKG品番9-0533-1501TKG品番(2017)6-0475-2301
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業呼称0.6頭部対辺(mm)31頭部長(mm)86頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー替ヘッド オーエッチ工業コンビハンマー替ヘッドオーエッチ工業
619税込681
1個
当日出荷
衝撃に強いPVC製です。
用途コンビハンマー樹脂部分替ヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80
コロ玉打診棒 土牛コロ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
白いゴムハンマー 土牛白いゴムハンマー土牛
2,898税込3,188
1個
当日出荷
色が付きにくいゴムハンマー。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)70材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
ハンマー