絞り込み
先端径(Φmm)
  • 5
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 1.9(3)
  • 2(19)
  • 2.5(12)
  • 3(34)
  • 3.9(4)
  • 4(38)
  • 4.5(6)
  • 5.9(5)
  • 6(28)
  • 7(11)
  • 8(24)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(8)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(11)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(4)
  • TRUSCO(2)
  • Strong Tool(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • ハゼット(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • 神沢(1)
  • スリーエッチ(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • FACOM(1)
  • DIA-T(1)
  • MAYHEW(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ モノタロウ

    ピンポンチ

    モノタロウ(97件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
    全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • ピンポンチ SIGNET(シグネット)

    ピンポンチ

    SIGNET(シグネット)
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
    材質CR-V
  • ベルト穴あけパンチ Strong Tool

    ベルト穴あけパンチ

    Strong Tool
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)100材質炭素鋼S55C
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
  • ネールパンチ5mm 神沢

    ネールパンチ5mm

    神沢
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)5
  • ガスケットポンチ JTC

    ガスケットポンチ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    8PCS。
    全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
  • 5.0x165mm平行ピンポンチ エスコ

    5.0x165mm平行ピンポンチ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)5全長(mm)165仕様クロムバナジウム鋼
  • テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • ピンポンチ Strong Tool

    ピンポンチ

    Strong Tool
    639税込703
    1本
    翌々日出荷
    用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
  • 平行ピンポンチ MAYHEW

    平行ピンポンチ

    MAYHEW
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。米国製です。
    材質真鍮
  • センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    659税込725
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
  • ネイルポンチセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ネイルポンチセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    7,298税込8,028
    1組
    90日以内出荷
    セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド全長(mm)165質量(g)490先端径(mm)2・3・4・5・6
  • FACOM(ファコム) ネイルポンチ 5mm | 2475 FACOM

    FACOM(ファコム) ネイルポンチ 5mm | 2475

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)120質量(g)65先端径(mm)5
  • 4PCピンポンチセット DIA-T

    4PCピンポンチセット

    DIA-T
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。
    用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
  • ピンポンチセット KUKKO(クッコ)

    ピンポンチセット

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    100日以内出荷
    表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
    全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
  • 5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング) エスコ

    5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    6,910税込7,601
    1本
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています
    材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)13全長(mm)125質量(g)115先端径(Φmm)5
  • 5.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ

    5.0x150mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)67ハンドル径(Φmm)10先端径(Φmm)5
  • 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ エスコ

    2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)150質量(g)450先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
  • 2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ

    2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
    先端径(mm)2・3・4・5・6・8仕様クロムバナジウム鋼
  • テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    テーパーポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)120
  • ドリフトピン ヘビーデューティー仕様 ハゼット

    ドリフトピン ヘビーデューティー仕様

    ハゼット
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途各種ピン抜き作業の最初に使用全長(mm)120材質クロームバナジューム
  • ピンポンチ アークランドサカモト

    ピンポンチ

    アークランドサカモト
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    用途ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼シルバー表面処理特殊熱処理

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ