絞り込み
先端径(Φmm)
  • 7
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 1.9(3)
  • 2(19)
  • 2.5(12)
  • 3(34)
  • 3.9(4)
  • 4(38)
  • 4.5(6)
  • 5(28)
  • 5.9(5)
  • 6(28)
  • 8(24)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(8)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
ブランド
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • モトコマ(1)
  • JTC(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
    用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
  • オートセンターポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートセンターポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
    寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
  • ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ヨセポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    用途鉄板の穴の仮止めなど
  • 平行ピンポンチ119 GEDORE

    平行ピンポンチ119

    GEDORE
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
    材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ

    金龍の匠 穴寄せポンチ

    モトコマ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
    用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
  • ガスケットポンチ JTC

    ガスケットポンチ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    8PCS。
    全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
  • テーパーピンポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    テーパーピンポンチ 丸胴

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 7.0x180mm平行ピンポンチ エスコ

    7.0x180mm平行ピンポンチ

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    先端径(mm)7全長(mm)180仕様クロムバナジウム鋼

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ