絞り込み
頭径(Φmm)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(27)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(33)
- 400~450未満(24)
- 450~500未満(9)
- 500~550未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(121)
- エスコ(21)
- FACOM(21)
- オーエッチ工業(13)
- BAHCO(バーコ)(4)
- TRUSCO(3)
- ベッセル(3)
- 土牛(3)
- GEDORE(3)
- SK11(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- USAG(2)
- アークランドサカモト(1)
- SATA(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・FACOM・オーエッチ工業・BAHCO(バーコ)・TRUSCO・ベッセル・土牛・GEDORE・SK11・ANEX・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット・USAG・アークランドサカモト・SATA・STAHLWILLE(スタビレー)・王将(須佐製作所)・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥27,980税込¥30,7781個18日以内出荷鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。用途プラント建設、鉄鋼構造物、修理・保守作業材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3466頭径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。用途造園、外構工事、敷石の敷設、自然石の設置、壁の工事、修正作業、金型製作、プラント建設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPEソフト青)/プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398~税込¥5,938~1個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。用途造園・外構工事、タイルの施工、自然石の施工、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スレッジハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。用途金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー質量(g)3400頭径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業向けハンマー
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番837-0319全長(mm)300質量(g)500種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)木材質(頭)ナイロン頭部長(mm)100主な用途大工作業/治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。付属品ボルト、ナット、ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス用インサートナイロン (白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷ベースプレックス・ハンマー用インサートです。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス用 トネリコ・ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷ベースプレックス・ハンマー用インサートです。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー柄材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷ベースプレックス・ハンマー用。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)トネリコ材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷から18日以内出荷信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)トネリコ材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングスーパープラスチック白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498~税込¥9,348~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー軽量ハウジング プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。硬いプラスティックのハンマーです。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマーナイロン(白) ヘッドハンドル交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,798~税込¥6,378~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマータイプC スーパープラスティック白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,898~税込¥9,788~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬プラスティックのハンマーです。用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/板金作業/組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマータイプC TPEミディアム(グレイ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998~税込¥9,898~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマーTPEミディアム(グレイ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298税込¥5,8281個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適していますトラスコ品番828-0003全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)頭部長(mm)90材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798~税込¥9,678~1個18日以内出荷マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。用途工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)アルミニウム主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998~税込¥9,898~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)アルミニウム主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個12日以内出荷から18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798~税込¥9,678~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスティック材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898~税込¥10,888~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 耐摩耗性に優れたナイロンのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798~税込¥9,678~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム複合材材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー タイプC TPE(青)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム黒/スーパープラスティック(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,498~税込¥6,048~1個11日以内出荷から18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬インサートのゴムとスーパープラスティックを組み合わせたハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。テントの設営、プレハブ住宅の組立、建築作業にも向いています材質インサート:ゴム複合材、プラスティック、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698~税込¥6,268~1個18日以内出荷から24日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)ゴム複合材/ナイロン材質(ハウジング)鋳鉄主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998~税込¥5,498~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・ハンマー TPE(青) ヘッドハンドル交換可
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,698~税込¥6,268~1個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 柔らかいエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。へこみの修正、窓やドアの製作、木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
45mm プラスチックハンマー
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷エスコ品番EA683PH-45全長(mm)320種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
28mm プラスチックハンマー
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷エスコ品番EA683PH-28全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)28材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
3.2kg/ 80mm 大ハンマー(スーパープラスティック)
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷エスコ品番EA575HC-1全長(mm)800種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)80材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
860g/40mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA575HB-42全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA575HB-41全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
930g/60mm ハンマー(ナイロン・ハード/アルミボディー)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷エスコ品番EA575HA-44全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)ナイロン主な用途打ち込み作業
1520g/60mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA575H-74全長(mm)405種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷エスコ品番EA575H-72全長(mm)330種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業