絞り込み
頭径(Φmm)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(2)
- 25(3)
- 28(1)
- 32(9)
- 33(2)
- 38(6)
- 46(3)
- 48(2)
- 62(2)
材質(頭)
- ステンレス(2)
- 樹脂(7)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(7)
- 350~400未満(4)
材質(柄部)
- ステンレス(3)
- 木(3)
- 樹脂(3)
主な用途
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 打込作業(2)
- 機械組立・修理作業(5)
- 治具取付作業(2)
- 組立作業(5)
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(121)
- エスコ(21)
- FACOM(21)
- BAHCO(バーコ)(4)
- TRUSCO(3)
- ベッセル(3)
- 土牛(3)
- GEDORE(3)
- SK11(3)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- USAG(2)
- アークランドサカモト(1)
- SATA(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
23(2)
25(3)
28(1)
32(9)
33(2)
38(6)
46(3)
48(2)
62(2)

パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
パート(R)ライトンソフトハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
スーパープラハンマー#1
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷トラスコ品番799-5067全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC頭部長(mm)112主な用途組立作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーNTプラハンマー#1
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番799-5059全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)呼称#1材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン頭部長(mm)112主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパープラハンマー
オーエッチ工業¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷から5日以内出荷従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。種類樹脂ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)PVC主な用途組立作業/機械の組立・修理2018年トラスコ掲載ページ4 1847
ステンレスソフトハンマー
オーエッチ工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。種類樹脂ハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)ポリエチレン主な用途打ち込み作業
NTプラハンマー替頭
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径32
NTプラハンマー替ヘッド1個
オーエッチ工業¥599税込¥6591個当日出荷割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
NTプラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プラハンマーに比べ割れカケが少なく5倍長持ちします。割れ・かけに強い強化ナイロン製です。打撃力はプラハンマーの2倍です。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。用途NTプラハンマー用替え頭。材質強化ナイロン頭部径(Φmm)口径38
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷用途食品工場内の修理等全長(mm)280使用温度範囲(℃)-10~50硬度HDD65°(ヘッド)材質(柄部)ステンレス主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途食品工場内の修理等全長(mm)280硬度HDD65°(ヘッド)主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理





























![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)