絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 40(29)
  • 41(8)
  • 45(14)
  • 48(8)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(14)
  • 90(7)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(5)
  • 650~700未満(2)
ブランド
  • GRIP-ON TOOLS S.A(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • TRUSCO(2)
  • SSPOWER(1)
  • SUN UP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
30(23)
35(11)
40(29)
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80(14)
100
最大口開き(mm)をもっと見る
  • シートメタル バイスロックプライヤー SUN UP

    シートメタル バイスロックプライヤー

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
    用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型グリッププライヤー(据置き型) GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー(据置き型)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300先端部自在金具付トラスコ品番486-4930質量(g)880
  • C型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)290トラスコ品番374-7271材質特殊鋼質量(g)805横幅(mm)140口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • 保護パッド付きクランプ GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きクランプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • テーブルグリップクランプ SIGNET(シグネット)

    テーブルグリップクランプ

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300奥行(mm)80質量(g)880
  • アルミU-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    7,398税込8,138
    1丁
    翌日出荷
    電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300奥行(mm)70質量(g)740
  • アルミC-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。
    種類グリッププライヤ
  • スチールC-クランプ SIGNET(シグネット)

    スチールC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1丁
    翌日出荷
    片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • アルミG型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    アルミG型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ材質アルミ合金製
  • C型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263材質特殊鋼質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
グリッププライヤ