絞り込み
最大口開き(mm)
- 23(1)
- 28(2)
- 30(3)
- 32(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 40(4)
- 43(1)
- 46(2)
- 50(1)
- 75(1)
- 108(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 175(2)
- 185(1)
- 250(2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 450~500未満(2)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(5)
- エスコ(37)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- ハゼット(13)
- SHT(13)
- KTC(12)
- SIGNET(シグネット)(12)
- ギガ・セレクション(10)
- BAHCO(バーコ)(7)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
28(2)
30(3)
40(4)
46(2)
108(1)
120(1)
150(1)
175(2)
185(1)
250(2)

ネジアンギラス バイスプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。種類グリッププライヤ
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
バイスプライヤーカーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして仕様カーブ材質スチール種類グリッププライヤ
エビ バイスプライヤ C型(ディープ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ
バイスプライヤC型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。トラスコ品番750-9219全長(mm)273質量(g)705種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
バイスプライヤC型 (皿付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6584全長(mm)170質量(g)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート材質スチール種類グリッププライヤ
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
エビ バイスプライヤ C型 455mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。トラスコ品番372-6606全長(mm)455種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90






















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)