301件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む

BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤー
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。 材質本体:S45C 寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60 全長(mm)250 質量(g)780 表面処理ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
1丁
3,050 税込3,355
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ付
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
1丁
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接を行う際に、母材の形状が複雑やスタンダードな形状のロッキングプライヤーでは抑えることができない場合、このロッキングCクランプを使用すれば、アングルなどを超えて、しっかりと抑えることが出来ます。 アーム先端が丸くなっているので、薄材を傷付けることもありません。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大開口90mm。組立や溶接、車のリペア用途でお使いいただけます。
トラスコ品番473-5611
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーSJ
クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。 最大挟み幅(mm)約45 商品タイプSJ
1個
1,488 税込1,637
4日以内出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。 材質鋳鉄
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口の開き(mm)0~30 全長(mm)300 奥行(mm)口:45 質量(g)1010
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。
用途プライヤー 質量(g)740 仕上クロームメッキ 全長(mm)248 幅(mm)17(鼻)
1個
16,980 税込18,678
73日以内出荷

安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。 ギャップの減少=遊びの減少。 グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。 一体型ワイヤーカッター。 特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。 リベットで留められたピボットピン。 ジョーチップ-60-62HRc。 優れた耐摩耗性。 平行ジョーの深さ:最大46mm。 PVCハンドル。 ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 指の保護。 18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。 25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。 人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。
用途マルチグリップ・プライヤー 質量(g)365
1個
9,898 税込10,888
73日以内出荷

安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。 12ポジションのノッチ。 人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。 高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。 62HRc高周波処理された顎。 クロームメッキのバイマテリアル 人間工学的グリップ:181A.CPE。 ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。
用途マルチグリップ・プライヤー 質量(g)200
1個
10,980 税込12,078
73日以内出荷

対象のサイズや形状を問わず、異形物などの固定に最適です
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)213 チェーン長(mm)485
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
用途板金・溶接作業等。 全長(mm)約250 口開き(mm)60 有効長(ふところ深さ)(mm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
用途金工作業、軽天作業。 仕様可動パット付 全長(mm)約275 口開き(mm)80 有効長(ふところ深さ)(mm)75
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途金工作業、軽天作業。 全長(mm)約275 口開き(mm)80 有効長(ふところ深さ)(mm)75
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

トラスコ品番208-5028 アズワン品番64-8565-84
1丁
3,598 税込3,958
翌日出荷

1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに 全長(mm)205 先端幅(mm)7
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに 全長(mm)175 先端幅(mm)10
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3771 材質ステンレス鋼(AISI420) 質量(g)420
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

口の開き(mm)0/43 全長(mm)200 材質ニッケルクロムメッキ
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

口の開き(mm)0/45 全長(mm)250 仕様ニッケルメッキ仕上げ 材質強力特殊鋼
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。 最大口開き(mm)50 口幅(mm)70 全長(mm)230 種別G型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。 最大口開き(mm)80 全長(mm)270 種別C型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

バックスノ防爆プライヤー
つかむ、はさむ、回す作業に適しています。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
種別13mm アズワン品番61-9572-13
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力締めつけとソフト締め付けができる2ウェイ方式です。 傷つけないソフトジョーを付属品としてセット
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業! はさんで締める作業に! パイプの接続部の締め付け・ゆるめ作業に! 回し作業に! 仕様マイクロサテンゴールド仕上げ サイズ(mm)190
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
用途自動車修理現場などに。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)11.5 全長(mm)95 トラスコ品番836-9626 材質鍛鋼 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ4 1746
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 トラスコ品番835-8179 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)32 全長(mm)216 トラスコ品番835-8176 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ4 1764
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷