絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 40(29)
  • 41(8)
  • 45(14)
  • 48(8)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 75(11)
  • 80(14)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(9)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(7)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • IRWIN(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(1)
  • SSPOWER(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
30(23)
35(11)
40(29)
45(14)
50(14)
60(13)
70
75(11)
80(14)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ

    バイスプライヤー 溶接用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
    用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に最大開き(mm)80全長(mm)265材質クロムモリブデン鋼質量(g)770口幅(mm)70
  • ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN

    ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

    IRWIN(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • 溶接クランプ IRWIN

    溶接クランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    溶接用グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
    種類グリッププライヤ全長(mm)280材質強力特殊鋼
  • G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70全長(mm)280トラスコ品番374-7255材質特殊鋼質量(kg)1横幅(mm)65最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
  • グリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。最大口開き(mm)50口幅(mm)70全長(mm)230種別G型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0-70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング) エスコ

    0-70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70全長(mm)225エスコ品番EA533AJ-9
  • ウイングクランプ SIGNET(シグネット)

    ウイングクランプ

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    パネル等のクランプに最適
    種類グリッププライヤ
  • ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    ロングノーズグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤセット(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(ロングノーズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • グリッププライヤセット(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
グリッププライヤ