7ページ目: グリッププライヤ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。
グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。
種類セット品
トラスコ品番752-1731
セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(kg)2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。
セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
種類セット品
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(kg)2
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ
全長(mm)280
材質強力特殊鋼
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ
全長(mm)165
使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
質量(g)189
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
種類グリッププライヤ
奥行(mm)34
ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)100
全長(mm)300
奥行(mm)80
質量(g)880
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。
ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。
400℃の高熱に耐えられます。
種類グリッププライヤ
プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。
金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)240
奥行(mm)20
質量(g)510
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
奥行(mm)23
質量(g)520
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、
溶接したい部分を見ながら作業することができます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)60
全長(mm)200
奥行(mm)30
質量(g)690
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
種類グリッププライヤ
頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
種類グリッププライヤ
先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロッキングナットなしの普及タイプ。
種類グリッププライヤ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
用途自動車修理時のホースクランプ等に。
種類グリッププライヤ
全長(mm)235
トラスコ品番486-4387
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(g)380
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)90
全長(mm)300
トラスコ品番486-4310
質量(g)960
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。
チェーン長(mm)480
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様ワイヤーカッター付
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
材質アルミ合金製
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)200
口幅(mm)18
トラスコ品番486-5782
質量(g)460
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)18
全長(mm)195
口幅(mm)18
トラスコ品番486-5766
質量(g)410
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)220
口幅(mm)45
トラスコ品番486-5774
質量(g)460
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)210
口幅(mm)18
トラスコ品番486-5791
質量(g)425
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)235
口幅(mm)45
トラスコ品番486-5804
質量(g)500
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)100
全長(mm)300
先端部自在金具付
トラスコ品番486-4930
質量(g)880
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
こんなお得な商品も!
バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
種類グリッププライヤ
全長(mm)210
トラスコ品番453-5936
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)275
トラスコ品番374-7263
質量(g)765
横幅(mm)140
頭部厚(mm)15
口幅(mm)90
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)86
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。
ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。
種類グリッププライヤ
適合サイズ1/4”~1/2”
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。