絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー ラチェットロック機構

    ラングツールズ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組材質焼入合金鋼全長(mm)410タイプばね無爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪爪先端径(Φmm)3
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)52(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • コンビスナップリングプライヤー E-Value

    コンビスナップリングプライヤー

    E-Value
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
    用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。仕様軸・穴兼用セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm使用範囲(mm)10~40
  • スナップリングプライヤー8000A GEDORE

    スナップリングプライヤー8000A

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • スナップリングプライヤー(穴用) ENGINEER(エンジニア)

    スナップリングプライヤー(穴用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • 穴用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスナップリングプライヤー JTC

    ミニスナップリングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4個)
    当日出荷
    セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ穴用

    KTC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
    トラスコ品番373-7802軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • [85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [85-140mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    軸穴種別穴用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ先端径(mm)3.2リング穴径(Φmm)85~140
  • スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • 直型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    直型スナップリングプライヤ軸用

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000J(穴用)

    GEDORE
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • 精密スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    精密スナップリングプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1セット(4本組)ほか
    当日出荷
    調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
    材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • スナップリングプライヤー H&H

    スナップリングプライヤー

    H&H
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
  • 強力型スナップリングプライヤー JTC

    強力型スナップリングプライヤー

    JTC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    使用範囲(mm)85~170全長(cm)40先端サイズ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用グリップリング用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) BAHCO(バーコ)

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    BAHCO(バーコ)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    穴軸兼用スナップリングプライヤーです。切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
    トラスコ品番497-9222材質特殊工具鋼、グリップ:ゴム全長(mm)160爪形状直爪、曲爪爪先端径(Φmm)0.6、0.9、1.2モデル軸用リング使用範囲(mm)穴リング7~26、軸リング3~26
  • ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    ロック式スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈
    用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
  • スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    スナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • スナップリングプライヤーセット JTC

    スナップリングプライヤーセット

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    ラングツールズ
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
    用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
  • スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー替爪

    ラングツールズ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)

    ラングツールズ
    14,980税込16,478
    1丁
    欠品中
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
  • スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

    GEDORE
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1セット(4本組)ほか
    当日出荷
    材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステルハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
    用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー(軸用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(軸用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    9,298税込10,228
    1セット
    5日以内出荷
    全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー JTC

    スナップリングプライヤー

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー HIT(ヒット)

    スナップリングプライヤー

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
    種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ