絞り込み
使用範囲(mm)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 120~140未満(57)
- 140~160未満(73)
- 160~180未満(59)
- 180~200未満(56)
- 200~220未満(71)
- 220~240未満(46)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(36)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(130)
- KNIPEX(クニペックス)(25)
- JTC(19)
- KTC(16)
- GEDORE(13)
- SIGNET(シグネット)(12)
- ハゼット(11)
- ラングツールズ(11)
- KEIBA(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- スーパーツール(5)
- HASCO(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- H&H(3)
- HIT(ヒット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

両用スナップリングプライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷軸用・穴用が一本で可能質量(g)85寸法L(mm)143呼び寸法(mm)145寸法a(mm)80寸法t(mm)1.1寸法E(mm)95寸法e(mm)42寸法T(mm)9使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)
[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥6,340~税込¥6,974~1個当日出荷から翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。軸穴種別穴用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ先端径(mm)3.2リング穴径(Φmm)85~140![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)
[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥3,800~税込¥4,180~1個翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ先端径(mm)2.3リング穴径(Φmm)40~100![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614661-260817-04.jpg)
スナップリングプライヤー4本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,198税込¥7,9181セット(4種類)5日以内出荷通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。用途届かない狭い場所や細かい作業時にセット内容長さ:170mm軸用直型x1、長さ:170mm穴用直型x1、長さ:160mm軸用曲型x1、長さ:160mm穴用曲型x1色レッド
スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用)
KEIBA¥929税込¥1,0221個3日以内出荷スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。仕様平爪クロー・Eリング用適合品番SO-907、SC-917
ロック式スナップリングプライヤ 軸用
トップ工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
スナップリングプライヤー C形留め輪使用範囲19~40
HIT(ヒット)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鍛造品で爪部は削り出しです。熱処理は全体焼入れです。用途C形止め輪の着脱に使用する工具です。トラスコ品番814-5298材質特殊工具鋼鍛造品削り出し全長(mm)162使用範囲C形留め輪:19~40爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.8リング使用範囲(mm)19~40
ロックリングプライヤー(並行ジョー型)
ラングツールズ¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
ロックリングプライヤー
ラングツールズ¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)
ラングツールズ¥14,980税込¥16,4781丁欠品中中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)
ラングツールズ¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
スナップリングプライヤー8000AE(軸用)
GEDORE¥4,098~税込¥4,508~1丁当日出荷から9日以内出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ無
8WAYスナップリングプライヤー
H&H¥2,698税込¥2,9681個当日出荷8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°全長(mm)150使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。種類セット品
スナップリングプライヤー(穴用)
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から9日以内出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用)
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から翌々日出荷強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。用途スナップリング、ロックリングの着脱に仕様ばね付材質専用特殊鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(穴用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8764材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別穴用質量(g)160種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)176寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)45バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/平)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無しサイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用/直)
KEIBA¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用用途掴む作業にトラスコ品番760-8772材質MARUTOLOYⅡ軸穴種別軸用質量(g)170種類スナップリングプライヤ寸法A(mm)169寸法D(mm)9.5寸法B(mm)40寸法C(mm)90バネ無し使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26サイズ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
スナップリングプライヤー
JTC¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷全長(mm)270先端径(mm)2.5使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー
ParkTool(パークツール)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。 ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ







![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)
![[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509116-130313-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614661-260817-04.jpg)



































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)











![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)