絞り込み
全長(mm)
- 145
- 115(10)
- 125(8)
- 130(14)
- 135(9)
- 140(12)
- 150(13)
- 160(24)
- 165(19)
- 180(41)
- 200(48)
- 203(13)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(103)
- 252(8)
- 253(9)
- 255(9)
- 300(34)
- 400(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- WIZ'A(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷から翌日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
エレクトロニクスプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌日出荷静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。用途部品をつかむ、曲げる作業に。仕様つかみ面:フラット厚さ(mm)口先先端(E):2.5ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き
エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02








![145mm 精密プライヤー[半丸、45°] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481222-180824-02.jpg)
![145mm 精密プライヤー [平] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481195-180824-02.jpg)
![145mm 精密プライヤー [半丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481204-180824-02.jpg)


![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)