絞り込み
全長(mm)
  • 145
  • 115(10)
  • 125(8)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(18)
  • 175(6)
  • 180(33)
  • 200(45)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(84)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(27)
ブランド
  • エスコ(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • WIZ'A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02
  • 145mm 精密プライヤー[半丸、45°] エスコ

    145mm 精密プライヤー[半丸、45°]

    エスコ
    ¥9,220税込¥10,142
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KR-14全長(mm)145種類精密プライヤ
  • 145mm 精密プライヤー [平] エスコ

    145mm 精密プライヤー [平]

    エスコ
    ¥8,540税込¥9,394
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KR-11全長(mm)145種類精密プライヤ
  • 145mm 精密プライヤー [半丸] エスコ

    145mm 精密プライヤー [半丸]

    エスコ
    ¥8,540税込¥9,394
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KR-12全長(mm)145種類精密プライヤ

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ