絞り込み
全長(mm)
- 260
- 115(10)
- 125(8)
- 130(14)
- 135(9)
- 140(12)
- 145(7)
- 150(13)
- 160(24)
- 165(19)
- 180(41)
- 200(47)
- 203(13)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(103)
- 252(8)
- 253(9)
- 255(9)
- 300(35)
- 400(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ハゼット(3)
- トップ工業(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

ユニバーサルプライヤー142
GEDORE¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から翌々日出荷プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
グリッププライヤーレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1376全長(mm)260最大口開き(mm)56
ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
クイックアジャストウォータポンププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)50











![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)