カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 165.1(1)
- 174.6(1)
- 178(1)
- 187.3(1)
- 203.2(1)
- 219.1(1)
- 225.4(2)
- 254.0(1)
- 260.4(2)
- 264(1)
- 305(1)
- 311.2(1)
- 330.2(1)
- 412.8(1)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(7)
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(19)
- エスコ(489)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(148)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る

ジョー交換型プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)全長(mm)264質量(g)600最大口開き(mm)50先端厚さ(mm)10調整方法無段階
強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2079材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ皮むき穴付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
プライヤーレンチ
KLEIN TOOLS¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。その他【調節】無段階材質鍛造鋼先端厚さ(mm)10
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番195-2120材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)260.4タイプ調整(段階):6最大口開き(mm)44.5ハンドルタイプコンフォート
電工 先曲がりノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷先端が60°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途狭い箇所での作業に。細線の曲げ作業にトラスコ品番195-2110材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)120.7質量(g)59
電工 先曲がりノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途狭い箇所での作業に。電線の巻き付け作業にトラスコ品番195-2104材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)161.9質量(g)136寸法A(mm)38.1
強力型ロングノーズペンチ 皮むき・圧着機能付 グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷AWG12(2.58mm)単線の皮むきに適しています。 コネクターや端子の圧着が可能です。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途電線の切断に。単線の被覆剥ぎ取りに。端子・ラグ・コネクタのかしめ作業に仕様圧着機能:有トラスコ品番195-2080材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)277タイプ皮むき・圧着機能付先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
強力型ロングノーズペンチ グリップ:プラスチック
KLEIN TOOLS¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で充電します。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途電線の切断に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2078材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272タイプ蓄光先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズペンチ スリム
KLEIN TOOLS¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷刃先が細長くなっており深くまで届きます。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業に。電線の曲げ作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)142.9質量(g)68先端形状ロングノーズ
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。 ハンドルが色付けされている為識別しやすくなっています。用途電線の切断に。電線のループ作りに。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ無
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状サイドカットロングノーズ切断能力(Φmm) 鉄線1.5
ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。用途電線の切断に。電線の被覆剥きにトラスコ品番195-1999材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)168.3質量(g)110先端形状ロングノーズ
多機能プライヤー
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。 10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。 特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに。非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
ショートノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
ウォーターポンププライヤー リング付
KLEIN TOOLS¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 高所作業時の落下防止用リング付きです。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途盤内・狭い箇所での線材の切断にトラスコ品番114-2916材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。用途線材の被覆剥きに。線材の切断にトラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)289先端形状フラットノーズ
コンビネーションペンチ
KLEIN TOOLS¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷刃がのこぎりのような形状になっており、高いグリップ力を発揮します。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に。電線やボルトの切断にトラスコ品番114-2884材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)219.1質量(g)327切断能力(mm)Φ2.2取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.2
絶縁ウォーターポンププライヤー
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781個当日出荷絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。用途ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に。配線材や金具のつかみ作業に。ナットやコネクタの仮保持にトラスコ品番114-2971材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック全長(mm)260.4質量(g)500最大口開き(mm)44.5
絶縁ロングノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。IEC60900及びASTM F1505適合品です。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。材質高周波焼き入れ鋼
サイドカットロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途盤内・狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック先端形状フラットノーズ
絶縁コンビネーションプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。IEC60900及びASTM F1505適合品です。非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。トラスコ品番114-2963材質高周波焼き入れ鋼全長(mm)225.4質量(g)500切断能力(mm)2.2
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。6/32及び8/32のねじを切断可能です。硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。用途線材の被覆剥きに。線材の切断に。非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)219.1質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。用途線材の切断にトラスコ品番114-2917材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)286先端形状フラットノーズ






























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)







![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)