カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100(4)
- 115(2)
- 125(4)
- 130(2)
- 135(5)
- 145(3)
- 150(4)
- 160(3)
- 165(2)
- 180(20)
- 200(8)
- 210(2)
- 220(1)
- 225(2)
- 250(34)
- 300(12)
- 400(5)
- 560(2)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(11)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(21)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(8)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(19)
- エスコ(486)
- RS PRO(144)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁ほか当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
穴用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁ほか当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
軸用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁ほか当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。種類セット品
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
穴用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁ほか当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
絶縁ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)220質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
8本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。種類セット品
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷から翌々日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
メカニックプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)179種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
ウォーターポンププライヤー コブラ
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。全長(mm)100質量(g)62タイプつかみ面:横すじ入りハンドルエンボス加工仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24能力(inch)パイプつかみ:Φ1アズワン品番65-0302-81調光範囲11段数
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25全長(mm)250質量(g)328深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40
パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷から翌日出荷耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
メカニックプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。先端形状ロングノーズ
TwinGripスリップジョイントプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
絶縁プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷トラスコ品番786-4663材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)180質量(g)130定格絶縁電圧(V)1000
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
プライヤーレンチ 100mm
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁欠品中つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
8604-100BK プライヤーレンチ XS
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。全長(mm)100質量(g)70段数10(調整)開口範囲(mm)21(3/4)(ナット)アズワン品番64-9717-17
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,500税込¥3,8501組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4610-A5用仕様4610-A5用スペアチップトラスコ品番497-4727質量(g)78先端チップ径(mm)3.5
プライヤーセット コブラセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350













































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)