ペンチ :「クロム」の検索結果
ペンチとは、針金や鋼線などを切る、挟む、捻る、曲げる、引っ張るなどするための工具。材質は炭素鋼など。ペンチの先端のくわえ部はものを掴むのに適しており、滑り止めのすじが加工されています。刃は強く太い鋼線や鉄線を切断することが可能です。また刃の内側には丸くえぐり加工が施されており、丸いものを掴むのに便利。なお、持ち手のビニール部分は絶縁体でないことが多いので、電気の流れているものには使用しないでください。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165
トラスコ品番855-6941
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)24.5
切断能力(mm)1.6
取付穴無
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線1.6
2018年トラスコ掲載ページ4 0823
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ
先端寸法(mm)半丸
2018年トラスコ掲載ページ4 1972
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格欧州規格EN60900適合品
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。