絞り込み
電源(V)
  • 200
  • 18(4)
  • 36(1)
  • 100(34)
  • 110(1)
  • 230(5)
熱風温度(℃)
  • 600~700未満(8)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
  • 2000以上(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.15(1)
  • 0.23(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.32(1)
  • 0.51(1)
  • 0.56(2)
  • 0.57(2)
  • 0.7(1)
  • 0.93(1)
ブランド
  • パーカーコーポレーション(7)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
18(4)
36(1)
100(34)
110(1)
200
230(5)
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • 熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット 200V仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50

    パーカーコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
  • 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS30

    パーカーコーポレーション
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
    質量(kg)0.8
  • 熱風機 パーカーコーポレーション

    熱風機

    パーカーコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
  • パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーション

    パークヒート ハンディ熱風機

    パーカーコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション

    パークヒート 据付型熱風ヒーター

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
ヒーティングガン・シュリンク用品本体