絞り込み
電源(V)
- 230
- 18(4)
- 36(1)
- 100(34)
- 110(1)
- 200(8)
熱風温度(℃)
- 600~700未満(5)
消費電力(W)
- 2000以上(2)
最大風量(m3/min)
- 0.15(1)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.56(2)
- 0.57(2)
- 0.7(1)
- 0.93(1)
ブランド
- パーカーコーポレーション(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
18(4)
36(1)
100(34)
110(1)
200(8)
230

ポータブル熱風機 PHS9型
パーカーコーポレーション¥169,800税込¥186,7801台当日出荷最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
据付型熱風ヒーター PHS50
パーカーコーポレーション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS30
パーカーコーポレーション¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能質量(kg)0.8
据付型熱風ヒーター PHS100
パーカーコーポレーション¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
パークヒート 据付型熱風ヒーター
パーカーコーポレーション(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650