絞り込み
電源(V)
- 200(2)
熱風温度(℃)
- 300~400未満(2)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 2000以上(1)
最大風量(m3/min)
- 5.7(1)
- 9(1)
- 12(1)
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EARTH MAN(2)
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- NTツール(4)
- RELIEF(1)
- SURE(石崎電機製作所)(17)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- YELLOTOOLS(5)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(11)
- パーカーコーポレーション(8)
- マキタ(3)
- マツデン(2)
- ヤヨイ化学(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 坂口電熱(3)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
200(2)

熱風機”ホットドライヤー”
スイデン¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台4日以内出荷火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。空気を汚さないクリーンな熱風です。用途濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。材質本体:鉄高さ(mm)695電源(V)三相200吸入口径(Φmm)148吐出口径(Φmm)148
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付
スイデン¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら