絞り込み
商品構成
- 単品(1)
二面幅(inch)
- 7/16
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 9/16×5/8(2)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(1)
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Wera(1)

薄口スパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷から翌日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。商品構成単品
6006 JOKER 両口スパナ
Wera¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0







![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)