絞り込み
二面幅(mm)
- 10(1)
- 10×12(1)
- 11(1)
- 11×13(1)
- 12(1)
- 12×14(1)
- 13(1)
- 13×15(1)
- 13×16(1)
- 14(1)
- 14×17(1)
- 16×18(1)
- 17(1)
- 17×19(1)
- 19(1)
- 19×21(1)
- 19×22(1)
- 21(1)
- 21×23(1)
- 22(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
商品構成
- セット品(2)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- SATA
- モノタロウ(2)
- エスコ(189)
- RS PRO(48)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
- BAHCO(バーコ)(19)
- NSK(ナカニシ)(17)
- KTC(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- FACOM(8)
- Wera(6)
- 三木ネツレン(5)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- Strong Tool(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「二面幅(mm)」から絞り込む
14×17(1)
16×18(1)
17(1)
17×19(1)
19(1)
19×21(1)
19×22(1)
21(1)
21×23(1)
22(1)
二面幅(mm)をもっと見る

両口スパナ
SATA¥359~税込¥395~1丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
スパナー8本セット
SATA¥5,698税込¥6,2681セット(8本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容5.5×7:L 124/D1 13.1/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×22:L 254/D1 40.3/D2 46.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7(mm)商品構成セット品
13pcs両口スパナ
SATA¥13,980税込¥15,3781セット(13本)6日以内出荷・軽く、強く、使い易いセット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm)商品構成セット品







![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)