絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 9/16×5/8(3)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(54)
- 120~140未満(65)
- 140~160未満(62)
- 160~180未満(54)
- 180~200未満(49)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(47)
- 240~260未満(39)
- 260~280未満(25)
- 280~300未満(22)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(188)
- RS PRO(47)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
- BAHCO(バーコ)(19)
- NSK(ナカニシ)(17)
- KTC(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- FACOM(8)
- Wera(6)
- 三木ネツレン(5)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- Strong Tool(4)
- SATA(3)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 両口スパナ
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む

フォームタイ廻し(爪付)
ナイス¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷フォームタイなどの21mmナット用です。爪付きで、6~10mmまで対応しています。用途フックボルトの締め・緩め作業に。寸法(mm)21全長(mm)230質量(g)310商品構成単品
超薄型スパナ
CRAB TOOL¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。用途ボルト・ナットの締め付けに。厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139商品構成セット品
30x32mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥85,900税込¥94,4901本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)30×32全長(mm)310質量(g)430
27x30mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥75,100税込¥82,6101本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)27×30全長(mm)290質量(g)310
22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥50,100税込¥55,1101本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)22×24全長(mm)250質量(g)170
17x19mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥37,100税込¥40,8101本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)17×19全長(mm)210質量(g)95
8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)145質量(g)25
8本組/5.5-24mm 両口スパナセット
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組)全長(mm)125~284セット数8本組
10本組/5.5-27mm 両口スパナセット(強力型)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27(10本組)全長(mm)96~248セット数10本組
30x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥12,800税込¥14,0801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30×32全長(mm)265
27x30mm 両口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)250
26x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥10,500税込¥11,5501本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)26×32全長(mm)245
5本組/3/8"-7/8" 両口スパナセット
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷材質工具鋼全長(mm)146~273サイズ(inch)3/8×7/16・1/2×9/16・9/16×5/8・11/16×3/4・13/16×7/8(5本組)
7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル)
エスコ¥7,260税込¥7,9861組翌日出荷ビニールケース付。セット内容7本組材質工具鋼全長(mm)83.5~105サイズ5.5・6・7・8・9・10・11
5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)
エスコ¥56,000税込¥61,6001個翌日出荷インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。 パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。 スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。 つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。 グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。 ツールロール付。セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組材質ステンレス全長(mm)133~239質量(g)1022
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
7丁組スパナ
トップ工業¥8,798税込¥9,6781セット(7本)当日出荷軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
8本組/7/32”-7/16”両口スパナ(ダブルアングル
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷仕様ビニールケース付セット内容8本組材質工具鋼全長(mm)83/103.5サイズ7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”商品構成セット品
10本組両口スパナセット
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)140/300商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mmトレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
11本組両口スパナセット
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷セット内容11点材質クロム合金鋼全長(mm)120/325商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101個4日以内出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300商品構成セット品トレー寸法(mm)175×350×75(H)mm












































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)