絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 9/16×5/8(3)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(54)
- 120~140未満(65)
- 140~160未満(62)
- 160~180未満(54)
- 180~200未満(50)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(47)
- 240~260未満(39)
- 260~280未満(26)
- 280~300未満(22)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(190)
- RS PRO(47)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
- BAHCO(バーコ)(19)
- NSK(ナカニシ)(17)
- KTC(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- FACOM(8)
- Wera(6)
- 三木ネツレン(5)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- Strong Tool(4)
- SATA(3)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 両口スパナ
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む

薄型スパナ
Strong Tool¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷トラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチールサイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mm商品構成セット品
オープンレンチ8X10
Pro-Auto¥499税込¥5491個当日出荷トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼全長(mm)135質量(g)35二面幅(mm)8×10商品構成単品
ネプロス・ブレーキパイプレンチ
nepros(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷質量(g)60寸法L(mm)147寸法S(mm)(六角)10寸法D1(mm)18寸法D2(mm)21.5寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7商品構成単品
6x 6.5mm 薄口スパナ
エスコ¥1,310税込¥1,4411個当日出荷エスコ品番EA615-4材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)6×6.5全長(mm)120二面幅(mm)6×6.5商品構成単品
スタビースパナレンチセット
Excellent kobo(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本組)当日出荷用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120商品構成セット品
スパナ
KTC¥1,298税込¥1,4281丁翌日出荷KTCスパナのヘッドは、従来のやり形よりヘッド幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせたKTC独自の「新やり形ヘッド」を採用しています。ヘッド幅は世界最小クラスを誇り、口径部コーナーには、応力の集中を防ぐためのアールを施しています。梨地と磨き仕上げのコントラストがフォルムの美しさを引き立てています。JAN付です。幅(mm)【D1】スパナ部(小):23.5 / 【D2】スパナ部(大):27.5厚さ(mm)【T1】スパナ部(小):6 / 【T2】スパナ部(大):6全長(mm)147質量(g)65寸法S1×S2(inch)7/16×1/2
スパナセット
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)色シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
両口スパナ
Beta¥829~税込¥912~1丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
スパナセット ミリ
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281セット(6本)翌日出荷用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に付属品6×7/8×10/11×13/12×14/14×17/17×19mm材質本体:炭素鋼/ホルダー材質:ポリプロピレン
RS PRO スパナセット 7ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RSギアスパナセット仕様セットタイプ = ラチェットスパナセットセットのサイズ = 8 → 18 mm個数 = 7材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
RS PRO ラチェットリングスパナ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適仕様スパナの種類 = ラチェット式リングスパナメートル系サイズ = 13 mm, 14mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
Jorker 両口スパナ
Wera¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
極薄スパナ
CRAB TOOL¥499~税込¥549~1個5日以内出荷机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。用途ナットの締め付けに。商品構成単品
10x11mm 両口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥1,760税込¥1,9361本50日以内出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10×11全長(mm)115
5本組み/5.5-24mm 両口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)全長(mm)92~210
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
6本組/5-10mmミニスパナセット
エスコ¥2,280税込¥2,5081個当日出荷セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4全長(mm)84/103商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10











































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)