絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4]
- 1/2(1)
- 9.5[3/8](54)
- 12.7[1/2](60)
- 19.0[3/4](17)
- 25.4[1](6)
- その他(2)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- KTC(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- nepros(4)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- Pro-Auto(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- WILLIAMS(1)
- DEEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む
1/2(1)
6.35[1/4]
9.5[3/8](54)
12.7[1/2](60)
19.0[3/4](17)
25.4[1](6)
その他(2)

クイックスピンナ
KTC(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。種別スピンナ材質樹脂
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
6.35sqクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]質量(g)19寸法L(mm)20.5寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ロングスピンナハンドル
nepros¥4,998税込¥5,4981本当日出荷機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼全長(mm)200差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
6.35sqスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷質量(g)180寸法L(mm)160差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
6.35フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181個当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
1/4sqスピンナーハンドル
DEEN¥2,800税込¥3,0801個5日以内出荷以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。 一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。 長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。全長(mm)153差込角(sq.)6.35[1/4]
6.3sq.ショートスピンナハンドル
nepros¥4,898税込¥5,3881本当日出荷機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼全長(mm)100差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0278
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル
nepros¥4,198税込¥4,6181本当日出荷トラスコ品番807-0406軸径(Φmm)13質量(g)100寸法L(mm)150差込角(mm)6.3寸法B(mm)12寸法b(mm)20アズワン品番65-2058-67
6.35sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷質量(g)70寸法L(mm)130差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスハンドル2分150
S.E.K.(スエカゲツール)¥899税込¥9891丁4日以内出荷トラスコ品番853-3487材質クロームバナジューム鋼全長(mm)150質量(g)100差込角(inch)1/4
フレックスハンドル2分150
S.E.K.(スエカゲツール)¥899税込¥9891丁4日以内出荷トラスコ品番774-6784材質クロームバナジューム鋼全長(mm)150質量(g)100差込角(inch)1/4
スピンナーハンドル2分150
S.E.K.(スエカゲツール)¥699税込¥7691丁翌々日出荷トラスコ品番853-1888材質本体:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂全長(mm)150質量(g)62差込角(inch)1/4
スピンナーハンドル
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150質量(g)75寸法L(mm)150寸法d(mm)4.2寸法D(Φmm)13ヘッド径(Φmm)9サイズ(mm)150
スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。トラスコ品番122-0608質量(g)100寸法d(mm)6.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150