「差込角(mm[inch])」から絞り込む
クイックスピンナKTC(18件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
スピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ロングスピンナハンドルnepros当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)200トラスコ品番856-2091材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)翌日出荷
トルクをかけたい時に使用するスピンナーハンドル。
メッキ仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル。
差込角(inch)1/4全長(mm)150ヘッド径(Φmm)13
スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
スピンナーハンドル2分150S.E.K.(スエカゲツール)翌々日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)150トラスコ品番853-1888材質本体:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂質量(g)62
スピンナーハンドルミトロイ6日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)150質量(g)75寸法d(mm)4.2全長L(mm)150寸法D(Φmm)13ヘッド径(Φmm)9サイズ(mm)150
6.35フィンガーチップラチェットPro-Auto当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
1/4sqスピンナーハンドルDEEN5日以内出荷
以前からリクエストが多かったアイテム、遂に商品化です!もう、これ以上は無理!というくらい細身に仕上げられたクビレ部分が悩ましい(?)シンプルなデザイン。
一見、ちょっと細すぎかな?と思ってしまう程スリムに仕上げられていますがこの【細さ】が、不思議なまでに手にシックリと馴染むんですよねぇ・・・。
長すぎず、短すぎずな153ミリに設定された全長がオーバートルクを回避し繊細かつ大胆な作業を可能にしてくれるスピンナーハンドル。
全長(mm)153差込角(sq.)6.35[1/4]
6.3sq.ショートスピンナハンドルnepros当日出荷
機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。バランスの良い中空グリップを採用しました。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。ジョイント部は樹脂製パッドの採用により、首倒れせず、スムーズな動きを持続させることができます。
差込角(mm)6.35全長(mm)100トラスコ品番856-2092材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0278
フレックスハンドル2分150S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)150トラスコ品番853-3487材質クロームバナジューム鋼質量(g)100
フレックスハンドル2分150S.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)150トラスコ品番774-6784材質クロームバナジューム鋼質量(g)100
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドルnepros翌日出荷
差込角(mm)6.3寸法L(mm)150トラスコ品番807-0406軸径(Φmm)13質量(g)100寸法B(mm)12寸法b(mm)20アズワン品番65-2058-67
6.35sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
寸法L(mm)130質量(g)70差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998