絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(4)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(12)
- 100~120未満(56)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(49)
- 200~220未満(80)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(49)
- 280~300未満(23)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(14)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(118)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(117)
- KTC(45)
- JTC(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- SIGNET(シグネット)(24)
- nepros(23)
- Wera(22)
- BAHCO(バーコ)(22)
- DEEN(20)
- WILLIAMS(16)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル回転首振りラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。歯数72
3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷質量(g)3600寸法L(mm)965差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
首振りショートラチェットハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番494-3376材質構造用鋼歯数72全長(mm)240質量(g)278差込角(mm)凸12.7
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。厚さ(mm)差込部含まず13、含む25全長(mm)196ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60差込角(DR)3/8
サイクロップラチェット
Wera¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。材質特殊工具鋼歯数72
中空ラチェットハンドル
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
伸縮ラチェットハンドル
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)32全長(mm)215~315高さ(mm)32.5質量(g)415差込角(mm)9.5送り角度(°)5トルク(N・m)耐:275ギア数72
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。首振ありギア数72
ラチェットエクステンションドライブバー
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16全長(mm)340差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
ビット兼用ラチェットハンドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番115-1885材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)144質量(g)120差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
首振りラチェットハンドル
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
スムースギアラチェットDV
SK11(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。ストレート型で、より狭い場所での作業性は抜群です。 細かいギアを9段ものクロウで強力に保持します。52山ギア採用で振り幅の制限された場所での作業に威力を発揮します。市販の六角対辺6.35mm片頭ビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスNO.2・19mm片頭ビット形状ストレート型山数52送り角度(°)7頭部高さ(mm)19
フレックス ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30全長(mm)275差込角(sq.)3/8ギヤ歯数45
伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚全長調整5段全長(mm)150質量(g)144差込角(mm)6.35寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
Z-EAL ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。トラスコ品番387-9429全長(mm)178差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
ショート ラチェットハンドル
KTC(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
9.5sqコードレスロングラチェットレンチセット
KTC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ロングタイプ・軽量ボディで使いやすく、エンジンルームの奥まで届く。高回転で早回し作業の効率を向上。手動での緩め・本締めに対応可能。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機能を搭載。付属品USB充電ケーブル(※充電器は付属しません)幅(mm)35全長(mm)305高さ(mm)44質量(g)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー3.6V/2.5Ah(内蔵式※取り外し不可)使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)電動:3/手動:200充電時間(分)60充電端子USB Type-C
ダブルラチェットハンドル
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981個当日出荷手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ形状シノ:ストレート寸法(mm)D42.6xT18.0x全長305品番商品コード:12870質量(g)595差込角(mm)12.8ギア数48山
両口ラチェットレンチスリム
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
ロッキングエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般全長(mm)180質量(g)245差込角(mm)9.5ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14送り角度(°)4ギヤ歯数90
ビットラチェット&T型レンチ
DEEN(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301本当日出荷首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに全長(mm)253質量(g)440差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
Wera¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。歯数72
19.0sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルラチェットハンドル
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500~税込¥8,250~1本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
マイクロ・ビットラチェット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
108Tラチェットハンドル
H&H(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO