絞り込み
適合ナット
  • M5
  • M3(8)
  • M4(17)
  • M6(17)
  • M8(7)
  • M10(6)
  • M12(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • TRUSCO(6)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ゲシパ(2)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナッターとは、ハンドナッターと呼ばれることもあり、ブラインドナットの取付や取外しを簡単に行うことのできる工具。商品によって使用できるブラインドナットのサイズが異なるため、購入時には使用するナットのサイズを確認する必要があります。スチール家具や農業用機械、フェンス、サッシなどの取付や修理に使用することが多い工具です。ナッターとよく使われるサイズのナットをセットで販売していることもあり、建築業や製造業などでよく利用されています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
  • エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
  • ハンドナッター モノタロウ

    ハンドナッター

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
    用途ナットのカシメ作業に付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4材質(ハンドル)炭素鋼
  • ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
    トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
  • ポップナットツール用マンドレル ポップリベット・ファスナー

    ポップナットツール用マンドレル

    ポップリベット・ファスナー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • THN-456用マンドレル TRUSCO

    THN-456用マンドレル

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合本体THN-456
  • ハンドナッター TRUSCO

    ハンドナッター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
    用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6トラスコ品番273-5521セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605適合ナット4、5、6
  • 軽量強力型ハンドナッター TRUSCO

    軽量強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
    用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
  • 強力型ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
    トラスコ品番124-0064種別ハンドナッター全長(mm)405質量(kg)1.8切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M
  • ハンドナッター TRUSCO

    ハンドナッター

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
  • ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター用スクリューマンドレル 5M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ナット径M5
  • エビ ハンドナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヘッド回転式ハンドナッター TRUSCO

    ヘッド回転式ハンドナッター

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29
  • ハンドナッター SK11

    ハンドナッター

    SK11(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
    全長(mm)約270適合ナットM4×0.7M5×0.8M6×1.0
  • ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    379税込417
    1式
    当日出荷
    手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10
  • ナッター用パーツ ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ナッター用パーツ ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ナッター用の交換パーツです。
    トラスコ品番786-4752適合機種AN200A品名ノーズピースナットM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパ

    ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター

    ゲシパ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
    用途ナットでの締結作業に。トラスコ品番257-8139セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個材質本体:スチール全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
  • ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパ

    ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット

    ゲシパ
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
    用途ナットでの締結作業に。付属品持ち運び用収納ケーストラスコ品番257-8138セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱材質本体:スチール ケース:樹脂全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
  • 強力型ハンドナッター TRUSCO

    強力型ハンドナッター

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    両手式のハンドルで、力を掛けやすく、強力にナットをかしめることができます。
    用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3536セット内容M5、M6、M8、M10、M12用マンドレル全長(mm)530材質/仕上ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(kg)2.1適合ナットM5、M6、M8、M10:アルミ、スチール、ステンレス可 / M12:アルミ、スチール可アズワン品番64-8598-41
  • 98203ハンドナッター用マンドレル SIGNET(シグネット)

    98203ハンドナッター用マンドレル

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

ナッター