絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: リベッター

108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ハンドリベッター HN2 ゲシパ

    強力ハンドリベッター HN2

    ゲシパ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース5種類トラスコ品番256-2461材質本体:アルミダイキャスト全長(mm)570使用ジョー1434103リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4
  • ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus

    ゲシパ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類トラスコ品番256-2467材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)217使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6
  • ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]] ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]

    ゲシパ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
    用途リベットでの締結用に。付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類トラスコ品番256-2464材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
  • ハンドリベッターHR-2464用ジョー TRUSCO

    ハンドリベッターHR-2464用ジョー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    当日出荷
    用途TRUSCOハ「ンドリベッターHR-2464用交換ジョーです。トラスコ品番256-0025適合機種HR-2464キット内容2個1組アズワン品番65-2018-37入数(個)組:2
  • ナットリベッター補充用 M5X10個 JTC

    ナットリベッター補充用 M5X10個

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)11.5ツバ径(Φmm)10外径(mm)7入数10個入りねじサイズM5×0.8
  • フレキシブルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    フレキシブルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
    用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
  • ジョープッシャースプリング 交換用パーツ TRUSCO

    ジョープッシャースプリング 交換用パーツ

    TRUSCO
    77税込85
    1個
    当日出荷
    全長(mm)35.0材質/仕上スチール質量(g)3.1
  • ハンドリベッターナッター TRUSCO

    ハンドリベッターナッター

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
    用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工トラスコ品番148-8450材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト全長(mm)270質量(g)615使用ジョーTJ適合ナット径(Φmm)M4、M5
  • ハンドリベッター(縦横兼用) エスコ

    ハンドリベッター(縦横兼用)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます
    材質アルミダイカスト全長(mm)270質量(g)720材質(柄部)スチール使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • ナットリベッター用、ノーズピース JTC

    ナットリベッター用、ノーズピース

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8”ハンドリペッター SATA

    8”ハンドリペッター

    SATA
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)約200寸法(mm)(ノーズピース)2.4・3.2・4.0・4.8mm質量(g)830
  • リベットガンピストルグリップ ATI

    リベットガンピストルグリップ

    ATI
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。 Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。 ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
    用途航空機のMRO用材質スチール使用空気圧力(MPa)0.62シャンク径0.401インチ
  • 反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI

    反転ブッシュ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型ですが、パイロットが反転しています。
    用途航空産業向け材質工具鋼
  • ブッシュ型ストラップデュプリケーター ATI

    ブッシュ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 重ねたシートにドリル穴を空けるブッシュ型です。
    用途航空産業向け材質工具鋼
  • パンチ型ストラップデュプリケーター#10 ATI

    パンチ型ストラップデュプリケーター#10

    ATI
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
    用途航空産業向け仕様NSN# 5130-01-368-5853適合#10パイロットトラスコ品番792-7797材質工具鋼質量(g)100長さ(inch)6-1/4(作業長)
  • パンチ型ストラップデュプリケーター ATI

    パンチ型ストラップデュプリケーター

    ATI
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。
    用途航空産業向け材質工具鋼長さ(inch)6-1/4(作業長)
  • 2.4~4.8mm  ハンドリベッター エスコ

    2.4~4.8mm ハンドリベッター

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527NFリベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8mm
  • HR003用ノーズピース HIT(ヒット)

    HR003用ノーズピース

    HIT(ヒット)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    適合本体HR003使用可能リベット(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リベッター用部品 ジョー トップ工業

    リベッター用部品 ジョー

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    用途トップ工業製 リベッター用ジョー適合本体TR-002・TR-002S・TRF-360・TRN-002RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチロックリベッター KNIPEX(クニペックス)

    パンチロックリベッター

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1丁
    翌日出荷
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
  • 98205リベッター用ノーズピース SIGNET(シグネット)

    98205リベッター用ノーズピース

    SIGNET(シグネット)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    大型ハンドリベッター98205用ノーズピース。
  • ハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    ハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    15,980税込17,578
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    用途ブラインドリベットカシメ用
  • ハンドリベッター HIT(ヒット)

    ハンドリベッター

    HIT(ヒット)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードタイプのハンドリベッターです。
    用途ブラインドリベットのかしめ作業に。全長(mm)260質量(g)430使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンドリベッター HIT(ヒット)

    ハンドリベッター

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
    用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。全長(mm)450質量(g)1500使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)使用ジョーアズワン品番65-2018-30
  • ハンドリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)270質量(g)480リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8
  • ハンドリベッター(強力タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(強力タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強力タイプで強いリベットでも楽に切断できます。 ブラインドリベットΦ4.0、4.8mmの専用機種で軽量で使いよく、最小にして最大のパワーで建築現場等での作業には最適。 ステンレスリベット(NSS・NST)の使用には威力を発揮。
    タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)×リベット径使用範囲(Φ3.2mm)×リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
  • アンカーリベッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アンカーリベッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター