絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベットセット ハンドタイプ モノタロウ

    リベットセット ハンドタイプ

    モノタロウ(175件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
  • ハンドリベッター 両手式 モノタロウ

    ハンドリベッター 両手式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
    用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
  • ハンドリベッターキット Three Axis

    ハンドリベッターキット

    Three Axis(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • ハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハンドリベッタ

    SK(新潟精機)(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
    用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
    トラスコ品番372-2112セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本質量(kg)1.26
  • ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハイレベルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
    用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • ジョー(小) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(小)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2201適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A質量(g)3
  • リベッター用ジョー ポップリベット・ファスナー

    リベッター用ジョー

    ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
  • エビ ハンドリベッター 回転型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドリベッター 回転型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
    トラスコ品番338-2231全長(mm)300質量(g)750使用ジョーJS
  • ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2219適合機種AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
  • ハンドリベッター(鉄工用) TRUSCO

    ハンドリベッター(鉄工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
  • DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DOIT ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
    トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2
  • リベッター JTC

    リベッター

    JTC
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JTC5211用プラスチックリベット
    入数(個)10
  • ハンドリベッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ハンドリベッターとブラインドリベットをワンセットにしました。現場携帯に便利なメタルケース付。
    トラスコ品番372-2104寸法(mm)185×310×40(メタルケース)キット内容HR002D・・・1丁、NSA42・・・100本、NSA43・・・100本NSA52・・・100本、NSA54・・・50本
  • ジョー(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(大)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    アルミボディで軽くて強力タイプ
    全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
  • M8X1.25ナット 10個入り JTC

    M8X1.25ナット 10個入り

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベッター SK11

    ハンドリベッター

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
    用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • ラチェットリベットガン ベッセル

    ラチェットリベットガン

    ベッセル(7件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
    用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mmトラスコ品番371-4951全長(mm)230質量(g)570
  • ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(リベット保持機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
    トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
  • 2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型) エスコ

    2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    全長(mm)210質量(g)500適合リベット径(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8
  • 10mmナットリベッター JTC

    10mmナットリベッター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力機構で楽々作業出来ます
    全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベッターセット TAKAGI(高儀)

    ハンドリベッターセット

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1セット(60本)
    当日出荷
    力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
    用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結にセット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール質量(g)761
  • ハンドリベッター(強力タイプ) TRUSCO

    ハンドリベッター(強力タイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
    付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)トラスコ品番256-9316材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼全長(mm)295使用ジョーHR2464-TJアズワン品番65-2018-31
  • ボードアンカーリベッター HIT(ヒット)

    ボードアンカーリベッター

    HIT(ヒット)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    ぼ度アンカーリベッター
    用途ボードアンカーの取付にRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックリベッターセット JTC

    プラスチックリベッターセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベッタセット SK(新潟精機)

    ハンドリベッタセット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途ブラインドリベットの締結に付属品ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個材質本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)全長(mm)255本体質量(g)770使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8締付可能厚(mm)1.6-3.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×310×3
  • ポップリベッター用ジョー ポップリベット・ファスナー

    ポップリベッター用ジョー

    ポップリベット・ファスナー
    6,998税込7,698
    1袋(3個)
    当日出荷
    PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです。
    トラスコ品番363-1749適合機種PB3400-JP、ProSet XT3材質
  • ハンドリベッター SK11

    ハンドリベッター

    SK11
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
    用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • ジョー4.8セット品 マキタ

    ジョー4.8セット品

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 補充用ナット M6X10個 JTC

    補充用ナット M6X10個

    JTC
    899税込989
    1個(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベットセット JTC

    ハンドリベットセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドリベット(JTC3437)
    用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • ハンドリベッター TRUSCO

    ハンドリベッター

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
    用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
  • ハンドリベッター trad

    ハンドリベッター

    trad(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
    用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
  • RS PRO リベットツール RS PRO

    RS PRO リベットツール

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様リベットツールタイプ = 伸縮腕金 リベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
  • フレキシブルハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    フレキシブルハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。
    用途ブラインドリベット取付用リベッター。付属品ロータリーヘッド材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール長さ(mm)270質量(g)720
  • ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット ゲシパ

    ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]用詰替えリベット

    ゲシパ
    459税込505
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。
    用途リベットでの締結用に。材質リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
  • ハンドリベッターHR-2464用ノーズピース TRUSCO

    ハンドリベッターHR-2464用ノーズピース

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途TRUSCOハ「ンドリベッターHR-2464用交換ノーズピースです。適合機種HR-2464

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター