絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 75(2)
- 90(6)
- 100(6)
- 120(4)
- 140(4)
- 150(6)
- 160(4)
- 180(4)
- 200(10)
- 220(4)
- 250(3)
- 260(4)
- 300(2)
- 375(3)
- 450(3)
- 600(1)
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3)
- KUKKO(クッコ)(165)
- BAHCO(バーコ)(27)
- エスコ(18)
- Forza(8)
- HIT(ヒット)(7)
- 日平機器(6)
- ハゼット(5)
- TRUSCO(4)
- エナパック(3)
- アーム[作業工具](2)
- トップ工業(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
90(6)
100(6)
120(4)
140(4)
150(6)
160(4)
180(4)
200(10)
220(4)
260(4)

ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤプーラ(スライド式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
G型ギャープーラG-4
スーパーツール(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40破断荷重(kN)25
スライド式超薄爪ギャープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。材質/仕上特殊合金鋼/黒染め爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90トラスコ品番164-7121質量(g)600破断荷重(kN)25
スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。用途すき間の狭い引き抜き作業に。被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200爪の届く長さ(mm)50破断荷重(kN)30質量(kg)1.15トラスコ品番368-3516
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪
スーパーツール(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギャープーラー
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ギャープーラー
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
ギャープーラ(G型)
スーパーツール¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。適合プーリ(mm)280~600トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550