絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ギヤプーラー

277件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
75(9)
90(7)
100(17)
120(6)
150(17)
160(7)
200(20)
250(12)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • 18-5用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)

    18-5用エキステンション(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
    全長(mm)200質量(kg)2.94適合工具プーラー品番:18-5
  • 18-4用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)

    18-4用エキステンション(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
    全長(mm)200質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-4
  • 18-3用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)

    18-3用エキステンション(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌日出荷
    プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
    全長(mm)100質量(kg)0.66適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターセット KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターセット

    KUKKO(クッコ)
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)2.32ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM24-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM22-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM22-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM20-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM20-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM18-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM16-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM16-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM14-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM14-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3・20-3・201・202用センターボルト KUKKO(クッコ)

    18-3・20-3・201・202用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)1.32六角対辺(mm)27ねじ径(mm)G3/4
  • 18-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    18-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)0.5ねじ径(mm)G1/2
  • 18-2用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)

    18-2用エキステンション(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    8,598税込9,458
    1セット
    翌日出荷
    プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
    全長(mm)100質量(kg)0.56適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターセット KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターセット

    KUKKO(クッコ)
    45,980税込50,578
    1セット
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)質量(kg)0.98ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターM8-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM8-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターM18-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM18-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターM16-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM16-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM14-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターM12-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM12-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-2用アダプターM10-M14X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-2用アダプターM10-M14X1.5

    KUKKO(クッコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
  • 18-0・44-1・45-1センターボルト KUKKO(クッコ)

    18-0・44-1・45-1センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)130質量(kg)0.12六角対辺(mm)13ねじ径(mm)M12×1.5適合工具プーラー品番:41-0・42-5
  • 18-0・18-1用エキステンション(2本組) KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用エキステンション(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
    全長(mm)100質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターセット KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターセット

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM8-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM8-M10

    KUKKO(クッコ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM6-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM5-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM5-M10

    KUKKO(クッコ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM4-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM4-M10

    KUKKO(クッコ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM3-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM3-M10

    KUKKO(クッコ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M3適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM16-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM16-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM12-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM12-M10

    KUKKO(クッコ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 18-0・18-1用アダプターM10-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM10-M10

    KUKKO(クッコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.11ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • ギャープーラ(G型) スーパーツール

    ギャープーラ(G型)

    スーパーツール
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
    トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550適合プーリ(mm)280~600
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • プーラー グリッププーラーセット 日平機器

    プーラー グリッププーラーセット

    日平機器
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
    トラスコ品番853-3618質量(kg)15能力(mm)【セパレータ】30~100
  • ギアープーラーパック入 HIT(ヒット)

    ギアープーラーパック入

    HIT(ヒット)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーラー ホイールプーラー 軽自動車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 軽自動車用

    日平機器
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
    適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
  • プーラー 3本爪ギヤープーラー 日平機器

    プーラー 3本爪ギヤープーラー

    日平機器
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
  • プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー 日平機器

    プーラー 2本爪ヘビーギヤープーラー

    日平機器
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
    爪開き幅(mm)80~220
  • カップリングプーラ RIKEN(理研機器)

    カップリングプーラ

    RIKEN(理研機器)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
  • オートクランピングプーラー(3本爪) ハゼット

    オートクランピングプーラー(3本爪)

    ハゼット
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    破断荷重(kN)63.7
ギヤプーラー