絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KUKKO(クッコ)(165)
- BAHCO(バーコ)(27)
- エスコ(18)
- スーパーツール(17)
- Forza(8)
- HIT(ヒット)(7)
- 日平機器(6)
- ハゼット(5)
- TRUSCO(4)
- エナパック(3)
- アーム[作業工具](2)
- トップ工業(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
![100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527445-210428-02.jpg)
100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
エスコ¥19,200税込¥21,1201組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)0.84アーム長さ(mm)100入数3本組
180mm 2本爪プーラー
エスコ¥35,200税込¥38,7201台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180質量(kg)3.28引張強度7t最大径(Φmm)180爪数2本爪厚さ(mm)4~13
130mm 2本爪プーラー
エスコ¥18,900税込¥20,7901台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130質量(kg)1.38引張強度5t最大径(Φmm)130爪数2本爪厚さ(mm)4~12
90mm 2本爪プーラー
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90質量(kg)0.66引張強度3t最大径(Φmm)90爪数2本最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3-9
スライド式マルチプーラーセット
Forza¥35,980~税込¥39,578~1セット(4個)当日出荷スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
シンクグリッププーラー
エナパック¥26,980~税込¥29,678~1台61日以内出荷爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
シンクグリッププーラー
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1台61日以内出荷爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
超薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥86,980税込¥95,6781セット翌日出荷セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
3本アーム固定プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥209,800~税込¥230,780~1セット翌日出荷店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
NO.11・30用標準アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷スペアアーム適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
NO.11・30用自在アーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷スペアアーム適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷ハンドル付です。適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
3本アーム薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥139,800~税込¥153,780~1セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪スライドプーラー
KUKKO(クッコ)¥51,980~税込¥57,178~1個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
3本アーム超薄爪プーラー クイック
KUKKO(クッコ)¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
3本アーム超薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
3本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アームプーラー(油圧)
KUKKO(クッコ)¥279,800~税込¥307,780~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。適合適合油圧ラム品番:8-1-F最大荷重(t)15
3本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S質量(kg)3.8アーム長さ(mm)150能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220爪幅(mm)24爪長さ(mm)18最大荷重(t)9爪厚さ(mm)4~9




![100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527445-210428-02.jpg)