絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KUKKO(クッコ)(165)
- BAHCO(バーコ)(27)
- エスコ(18)
- スーパーツール(17)
- Forza(8)
- HIT(ヒット)(7)
- 日平機器(6)
- ハゼット(5)
- TRUSCO(4)
- エナパック(3)
- アーム[作業工具](2)
- トップ工業(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
Forza¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
マイクロギヤプーラー
Forza¥29,980税込¥32,9781セット(4個)当日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
マイクロギヤプーラー
Forza¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼
スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用
日平機器¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
2.3本爪兼用型ギアプーラ
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。被引き抜き物の直径最小(mm)76
フェンス用プーラー
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
油圧スピンドル付2本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
2本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17![500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865908-211117-02.jpg)
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
エスコ¥103,600税込¥113,9601組当日出荷用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500入数3本組
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー
GROZ¥9,898税込¥10,8881台9日以内出荷従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
ギヤープーラー 3本爪
CRAB TOOL¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
520mm スライドプーラー(3本爪)
エスコ¥288,800税込¥317,6801台翌日出荷仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600材質ドイツ鋼質量(kg)22.6引張強度15t最大径(Φmm)520爪厚さ(mm)5-20
375mm スライドプーラー(3本爪)
エスコ¥240,700税込¥264,7701台翌日出荷仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500材質ドイツ鋼質量(kg)17.8引張強度15t最大径(Φmm)375爪厚さ(mm)5-20
350mm スライドプーラー(3本爪)
エスコ¥113,000税込¥124,3001台翌日出荷仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440材質ドイツ鋼質量(kg)10.5引張強度10t最大径(Φmm)350爪厚さ(mm)5-20![400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527533-210428-02.jpg)
400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
エスコ¥94,000税込¥103,4001組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)8.05アーム長さ(mm)400入数3本組![300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527524-210428-02.jpg)
300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
エスコ¥86,300税込¥94,9301組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)6.46アーム長さ(mm)300入数3本組![250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527515-210428-02.jpg)
250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
エスコ¥74,200税込¥81,6201組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)5.69アーム長さ(mm)250入数3本組![200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527506-210428-02.jpg)
200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組
エスコ¥70,900税込¥77,9901組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200入数3本組![300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527497-210428-02.jpg)
300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)
エスコ¥60,400税込¥66,4401組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)2.04アーム長さ(mm)300入数3本組![150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527488-210428-02.jpg)
150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)
エスコ¥33,300税込¥36,6301組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)1.84アーム長さ(mm)150入数3本組![400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527479-210428-02.jpg)
400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)
エスコ¥48,400税込¥53,2401組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.8アーム長さ(mm)400入数3本組































![500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73865908-211117-02.jpg)





![400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527533-210428-02.jpg)
![300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527524-210428-02.jpg)
![250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527515-210428-02.jpg)
![200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527506-210428-02.jpg)
![300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527497-210428-02.jpg)
![150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527488-210428-02.jpg)
![400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527479-210428-02.jpg)