絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: のこぎり本体

1,151件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱材用鋸 石鋸工業

    断熱材用鋸

    石鋸工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    用途断熱材や発泡スチロールの切断に仕様サヤ:安全ガード付き材質鋸:炭素工具鋼(SK-85) サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック、ステンレス ネジ・ナット・座金:鉄ブラック/シルバー質量(g)約203(サヤを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×105×45(サヤを含む)寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト通し:55×3適合替刃INK-0746刃渡り(mm)270 刃厚:0.8
  • Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)

    Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1丁
    4日以内出荷
    親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
    用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
  • 押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸

    押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ

    関西洋鋸
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップタイプの押廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
    用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
  • 両刃鋸 現場屋

    両刃鋸

    現場屋
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチックシルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
  • 手曲鋸 現場屋

    手曲鋸

    現場屋
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
  • 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密細工のこ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,880税込2,068
    1個
    5日以内出荷
  • 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠

    仮枠剪定折込鋸 初代竜徹

    剣匠
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
    用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃 SUN UP

    ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
    用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
  • サヤ付断熱材鋸 替刃 現場屋

    サヤ付断熱材鋸 替刃

    現場屋
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。断熱材のこ210mm専用替刃。
    用途断熱材・発砲スチロールの切断材質SK-85(炭素工具鋼)質量(g)45板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 小目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途果樹、造園、林業質量(g)337タイプ中目ピッチ(mm)3.5~2.8刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 中目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)333タイプカーブピッチ(mm)3.5刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • ハックソー150mm BOSCH(ボッシュ)

    ハックソー150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
    用途金属、木材、プラスチックの切断セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)質量(g)197寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハックソーブレード24山150mm BOSCH(ボッシュ)

    ハックソーブレード24山150mm

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
    用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • CARBOCUT EFFETTO MARIPOSA

    CARBOCUT

    EFFETTO MARIPOSA
    7,198税込7,918
    1個
    12日以内出荷
  • Y-15 ネジ・ナット アルスコーポレーション

    Y-15 ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    Y-15用のネジ・ナットです。
    適合品番Y-15部品番号(対応品番):Y-15/3
  • PS-18 柄一式 アルスコーポレーション

    PS-18 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    PS-18L/PS-18S用の柄一式です。
    適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/、PS-18S/
  • 200/210 ネジ・ナット アルスコーポレーション

    200/210 ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    200/210用のネジナットです。
    適合品番200B/210DX部品番号(対応品番):200B/3、210DX/3
  • UV-32E 柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーション

    UV-32E 柄一式 ネジナット付

    アルスコーポレーション
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    UV-32E用の柄一式です。
    適合品番UV-32E部品番号(対応品番):UV-32E/2
  • 250Z-4-3 Cパイプ1237mm アルスコーポレーション

    250Z-4-3 Cパイプ1237mm

    アルスコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    250Z-4-3用のCパイプです。
    適合品番250Z-4-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/16
  • 250Z-5-3 Cパイプ 1710mm アルスコーポレーション

    250Z-5-3 Cパイプ 1710mm

    アルスコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    250Z-5-3用のCパイプです。
    適合品番250Z-5-3部品番号(対応品番):250Z-5-3/17
  • UV-37PRO 柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーション

    UV-37PRO 柄一式 ネジナット付

    アルスコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    UV-37PRO用の柄一式です。
    適合品番UV-37PRO部品番号(対応品番):UV-37PRO/2
  • 250Z ダボバネ アルスコーポレーション

    250Z ダボバネ

    アルスコーポレーション
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のダボバネ(直)です。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/23、250Z-5-3/23、250Z-6-3/23
  • PS-25 柄一式 アルスコーポレーション

    PS-25 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    PS-25L用の柄一式です。
    適合品番PS-25L部品番号(対応品番):PS-25L/
  • PS-30 さや 30cm アルスコーポレーション

    PS-30 さや 30cm

    アルスコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    PS-30L/PS-30S用のサヤです。
    適合品番PS-30L/PS-30S部品番号(対応品番):PS-30L/2、PS-30S/2
  • 250Z-4-3 Aパイプ1180mm アルスコーポレーション

    250Z-4-3 Aパイプ1180mm

    アルスコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    250Z-4-3用のAパイプです。
    適合品番250Z-4-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/10
  • 250Z-4-3 Bパイプ1240mm アルスコーポレーション

    250Z-4-3 Bパイプ1240mm

    アルスコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    250Z-4-3用のBパイプです。
    適合品番250Z-4-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/13
  • 250Z ストッパーA アルスコーポレーション

    250Z ストッパーA

    アルスコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のストッパーAです。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/7、250Z-5-3/7、250Z-6-3/7
  • 250Z 刃止ネジナットワッシャー アルスコーポレーション

    250Z 刃止ネジナットワッシャー

    アルスコーポレーション
    489税込538
    1個(2個)
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用の刃止めネジ・ナット(2個組)です。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/4、250Z-5-3/4、250Z-6-3/4
  • 526-A/H センタ-ネジ・ナット アルスコーポレーション

    526-A/H センタ-ネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    526シリーズ用のセンターネジ・ナットです。
    適合品番526-H/526-A部品番号(対応品番):526-H/1、526-A/1
  • WD 柄一式 アルスコーポレーション

    WD 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    WD用の柄一式です。
    適合品番WD-25L/WD-30L部品番号(対応品番):WD-25L/、WD-30L/
  • 250Z-6-3 Cパイプ2048mm アルスコーポレーション

    250Z-6-3 Cパイプ2048mm

    アルスコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    250Z-6-3用のCパイプです。
    適合品番250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-6-3/18
  • 526-A/H 打合ゴム アルスコーポレーション

    526-A/H 打合ゴム

    アルスコーポレーション
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    526シリーズ用の打ち合いゴムです。
    適合品番526-H/526-A部品番号(対応品番):526-H/2、526-A/2
  • 255Z 刃カバー アルスコーポレーション

    255Z 刃カバー

    アルスコーポレーション
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    255Zシリーズ用の刃カバーです。
    適合品番255Z-1.8L/255Z-2.7L部品番号(対応品番):255Z-1.8L/、255Z-2.7L/
  • ダボバネ 内曲 アルスコーポレーション

    ダボバネ 内曲

    アルスコーポレーション
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のダボバネ(内曲)です。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/24、250Z-5-3/24、250Z-6-3/24
  • 250Z Aパイプエンドキャップ アルスコーポレーション

    250Z Aパイプエンドキャップ

    アルスコーポレーション
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のAパイプエンドキャップです。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/19、250Z-5-3/19、250Z-6-3/19
  • 526-A/H 上刃用柄 アルスコーポレーション

    526-A/H 上刃用柄

    アルスコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    526-A用の上刃用柄です。
    適合品番526-A部品番号(対応品番):526-A/5
  • 250Z Aパイプクッションゴム アルスコーポレーション

    250Z Aパイプクッションゴム

    アルスコーポレーション
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のAパイプクッションゴムです。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/20、250Z-5-3/20、250Z-6-3/20

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体