絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(34)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(41)
- 350~400未満(65)
- 400~450未満(62)
- 450~500未満(40)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(36)
- 600~650未満(20)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(8)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- レザーソー(101)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(52)
- アルスコーポレーション(51)
- 木島精工(50)
- エスコ(48)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(46)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- トップマン[工具・金物](16)
- ブランドをもっと見る
19ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ
レザーソー¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
ZA型 TPE柄 ミドルグリップ
レザーソー¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
A柄アルミ合金スコップ #3
金象印¥7,998税込¥8,7981本当日出荷農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。トラスコ品番851-0956全長(mm)1080質量(kg)1.5頭部長(mm)395頭部板厚(mm)2
コンパクト鋸
アルス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式折込鋸 替刃
E-Value¥789税込¥8681枚翌々日出荷小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃
E-Value¥789税込¥8681枚翌々日出荷小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃
E-Value¥789税込¥8681枚翌々日出荷小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き
E-Value¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き
E-Value¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃
E-Value¥799税込¥8791枚翌々日出荷携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃
E-Value¥799税込¥8791枚翌々日出荷携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃
E-Value¥799税込¥8791枚翌々日出荷携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き
E-Value¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き
E-Value¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き
E-Value¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
めばえネクスト
Silky(ユーエム工業)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。用途生木の剪定・枝打ち種別本体全長(mm)270質量(g)310折込折りたたみ式収納時寸法(mm)415×110×50使用時寸法(mm)365×90×20切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
アイガー ブロケードアールカッター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷波刃&アール形状でスパッと切れる! ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン全長(mm)約320
POCKETソー
千吉¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。用途アウトドアギアとして。材質刃部:45Mn グリップ:パラコード刃数11個(55mm間隔)全長(mm)1000刃長(mm)約650
POCKETナタノコ替刃ナタ
千吉¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷SGPS-23専用のナタの替刃です。経済的な替刃です。用途替刃。材質刃:ステンレス(SUS420)板厚(mm)0.9(ナタ刃)
POCKETナタノコ
千吉¥2,998税込¥3,2981本当日出荷アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。用途薪割りや剪定作業に。材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂全長(mm)120切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃)板厚(mm)(ナタ刃)0.9折込折りたたみ式
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)
レザーソー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)92ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)
レザーソー¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
ホームワンリサイクル(金属用鋸)
レザーソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
ハイパフォーマンス ハックソー
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ブレードポジションを8方向に変えられるので、一般的なハックソーに比べ刃の入れにくい箇所へのアクセス性が飛躍的に向上します。用途ハックソーブレード長さ(mm)300
CRAFT HOUSE 折込鋸 万能 本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
Yoita 鞘入鋸
与板利器工業¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。生木の剪定、木材の切断に適しています。用途生木の剪定、木材の切断。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚翌々日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹引・塩ビ・プラの替刃です。切れなくなったら交換をして下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚4日以内出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。タテ・ヨコ・ナナメ用の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 タテ・ヨコ・ナナメ
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ハクソーフレーム
ハゼット¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。用途ボルト・パイプ等金属の切断トラスコ品番224-1252セット内容1980B-2全長(mm)390材質/仕上アルミニュームプラスチック質量(kg)0.72刃長(mm)300折りたたみ時長さ(mm)24
導突鋸 縦挽 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁9日以内出荷縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます用途精密加工用トラスコ品番207-1309材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-53適合替刃S372
導突鋸 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です用途精密加工用トラスコ品番207-1307材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-33適合替刃S370
替刃式鋸265プラスワン藤巻
E-Value¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃1枚付のお買い得セットです。替刃防錆処理済で錆にくいです。袋入替刃で使用時まで錆びません。根強い人気の本籐巻きグリップです。用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。仕様日本製ブレード刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式のこぎり260替刃(EBSB-260)・SK11替刃式のこぎり250八寸目替刃(EBSB-250)、SK11替刃式のこぎり260縦横斜め替刃(EBSB-260II)、SK11替刃式のこぎり250塩ビパイプ用替刃(EBSB-250GP)・SK11替刃式のこぎり240竹挽用替刃(EBSB-240GB)刃渡り(mm)265
替刃式折込鋸 薄刃
E-Value¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷折込式で携帯に便利です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。握りやすく作業しやすいゴムグリップです。角度を2段に切り替えできます。用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。材質刃:SK-5、ハンドル:鉄・ゴムグリップ折込折込式刃厚(mm)0.7適合替刃E-Value替刃式折込鋸替刃(EUB-210)刃渡り(mm)210
Dサヤ付鋸120引廻用 替刃
SK11¥698税込¥7681枚翌々日出荷DEVICE引回し鋸用の替刃です。石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。用途DEVICE引回し鋸用替刃。刃数寸12枚目表面処理クリア塗装仕上げ板厚(mm)0.9材質(刃)SK-5
替刃式折込鋸石膏ボード用替刃
SK11¥699税込¥7691本翌々日出荷石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。用途折込鋸石膏ボード用替刃。刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
替刃式折込鋸替刃 仮枠用
SK11¥699~税込¥769~1本翌々日出荷板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
替刃式サヤ付鋸240剪定替刃
E-Value¥649税込¥7141本翌々日出荷替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。用途生木の切断・剪定作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
替刃式サヤ付鋸240万能替刃
E-Value¥698税込¥7681本翌々日出荷替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85