絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: のこぎり本体

1,151件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サヤ付片刃鋸 木工用 石鋸工業

    サヤ付片刃鋸 木工用

    石鋸工業
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
    用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
  • ガーデニングソー 石鋸工業

    ガーデニングソー

    石鋸工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    無電解ニッケルメッキ:サビに強くヤニがつきにくい。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。1本焼入れ:よりシャープさを追求し、焼入れ・焼戻しをしました。
    用途太さ1cm以上の枝切りに。生木剪定鋸。硬度(板)HRC54~56度折込折りたたみ式材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)210目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
  • DEVICE サヤ付鋸引廻用 SK11

    DEVICE サヤ付鋸引廻用

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
    用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
  • 替刃式サヤ付鋸120 引廻用 SK11

    替刃式サヤ付鋸120 引廻用

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
    用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
  • 替刃式サヤ付鋸120 精密用 SK11

    替刃式サヤ付鋸120 精密用

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
    用途木材・竹・プラスチック等の精密な切断作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ精密切断用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
  • 替刃式サヤ付鋸120 樹脂用 SK11

    替刃式サヤ付鋸120 樹脂用

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
    用途塩ビ・アクリル・竹等の切断作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ樹脂切断用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
  • 替刃式サヤ付鋸120 木工用 SK11

    替刃式サヤ付鋸120 木工用

    SK11
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
    用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ木工作業用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
  • 剪定こま目240本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    剪定こま目240本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
    用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)380ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
  • SL果樹230荒目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹230荒目本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    翌々日出荷
    グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途果物などの剪定に。梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2135セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)225ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
  • SL果樹200中目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹200中目本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌々日出荷
    腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途切り口にこだわった果物剪定に。切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2127セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)368質量(g)211ピッチ(mm)3.3刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
  • SL果樹200中目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹200中目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2097材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)255質量(g)40ピッチ(mm)3.3刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
  • SL果樹200細目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹200細目本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)363質量(g)208ピッチ(mm)2.4刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
  • SL果樹200細目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹200細目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2089材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)250質量(g)36ピッチ(mm)2.4刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
  • 兼次 RG折込鋸(変速刃) GS

    兼次 RG折込鋸(変速刃)

    GS
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。
    用途園芸・山林・果樹の剪定用。トラスコ品番828-9338材質刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー全長(mm)460ピッチ(mm)4(荒目部)、2.5(細目部)刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • 農業資材ごみ 切断のこぎり 龍宝丸

    農業資材ごみ 切断のこぎり

    龍宝丸
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
    用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-33
  • ゼットソーHANDY 広島

    ゼットソーHANDY

    広島
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    プラスチック・薄板軽金属・木材の切断。 見切り材や配線カバー・細い鋼管など厚さ28mm角までの材料が切断可能です。
    ピッチ(mm)0.9刃厚(mm)0.3刃渡り(mm)157
  • 替刃式押引鋸 SK11

    替刃式押引鋸

    SK11
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適な替刃式押引鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。刃長(mm)120刃厚(mm)1
  • 高所作業向エルゴハンドソーフレーム BAHCO(バーコ)

    高所作業向エルゴハンドソーフレーム

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1丁
    3日以内出荷
    仕様高所作業向エルゴハンドソーフレームトラスコ品番855-2036材質アルミ質量(g)720アズワン品番64-6802-83
  • 高所作業向けハンドソー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けハンドソー

    BAHCO(バーコ)
    4,198税込4,618
    1丁
    3日以内出荷
    仕様高所作業向けハンドソー材質アルミ
  • 高所作業向けハンドソー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けハンドソー

    BAHCO(バーコ)
    5,298税込5,828
    1丁
    3日以内出荷
    仕様高所作業向けハンドソートラスコ品番855-2020材質アルミ質量(g)700アズワン品番64-6802-67
  • ファミリーソー用 替刃 Strong Tool

    ファミリーソー用 替刃

    Strong Tool
    489税込538
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-2856材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)150刃長(mm)150山数32山
  • ファミリーソー用 替刃 Strong Tool

    ファミリーソー用 替刃

    Strong Tool
    379税込417
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    商品コード32-10用の交換用替刃です。
    用途木材の切断に仕様3本組みトラスコ品番859-2855全長(mm)150刃長(mm)150材質(刃)ハイカーボン鋼有効刃長(mm)146
  • ファミリーソー Strong Tool

    ファミリーソー

    Strong Tool
    699税込769
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    小さいけれど切れ味は抜群です。 レバー操作だけで間単に鋸刃の取り付け、取り外しができます。 日本製です。
    用途木材、軽金属の切断に仕様木工用・金工用刃付きトラスコ品番859-1952材質本体:ポリカーボネイト樹脂、刃:ハイカーボン鋼有効刃長(mm)146
  • 押引鋸用 替刃 Strong Tool

    押引鋸用 替刃

    Strong Tool
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1920材質刃:SK-5全長(mm)155刃長(mm)120
  • 押引鋸 Strong Tool

    押引鋸

    Strong Tool
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    仕様替刃式トラスコ品番859-1919材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5全長(mm)260刃長(mm)120
  • 引廻鋸用 替刃 Strong Tool

    引廻鋸用 替刃

    Strong Tool
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1918材質刃:SK-5全長(mm)155刃長(mm)120
  • 引廻鋸用 替刃 Strong Tool

    引廻鋸用 替刃

    Strong Tool
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-1916材質刃:SK-5全長(mm)243刃長(mm)210
  • 引廻鋸 Strong Tool

    引廻鋸

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷
    仕様替刃式材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
  • 本革ケース MF8 近正

    本革ケース MF8

    近正
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    丈夫な本革仕様。
    適合MF-8000W/R/P/B、MF-9000P/V、M-100、M-100R、M-600、M-700、M-601EX全長(mm)200質量(g)100
  • 替刃 竹挽用 270mm サボテン

    替刃 竹挽用 270mm

    サボテン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)40全長(mm)310質量(g)56
  • ハンド&フットブラシ GREEN BELL(グリーンベル)

    ハンド&フットブラシ

    GREEN BELL(グリーンベル)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    爪・指の詰まった汚れを掻き出す
    全長(mm)84質量(g)33
  • もぐら取器 尾上製作所

    もぐら取器

    尾上製作所
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    モグラ取り器2個組。
    全長(mm)240質量(g)130内径(Φmm)入口:50板厚(mm)0.27
  • 剪定鋸 ニューブランカ 折込式 岡恒

    剪定鋸 ニューブランカ 折込式

    岡恒(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    折りたためるタイプの生木剪定鋸。
    全長(mm)390質量(kg)0.135刃長(mm)170折込折りたたみ式
  • 剪定鋸 ブランカ BP 岡恒

    剪定鋸 ブランカ BP

    岡恒
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    折りたためるタイプの生木剪定鋸。
    全長(mm)385質量(kg)0.12刃長(mm)175折込折りたたみ式
  • 剪定鋸 ブランカ 箱 岡恒

    剪定鋸 ブランカ 箱

    岡恒
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    折りたためるタイプの生木剪定鋸。
    全長(mm)385質量(kg)0.12刃長(mm)175折込折りたたみ式
  • 東京ジョレン柄 900角 浅香工業

    東京ジョレン柄 900角

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    厳選素材使用で丈夫。
    用途金象印東京ジョレン角柄共用替柄材質天然木形状全長(mm)900質量(g)400先端寸法(mm)31×31手元寸法(mm)30×30
  • ハンマー柄 900 リング付 浅香工業

    ハンマー柄 900 リング付

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ハンマーの替柄です。
    全長(mm)900質量(kg)0.5先端寸法(mm)33×24
  • 東京ジョレン 丸 柄無し 浅香工業

    東京ジョレン 丸 柄無し

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。
    用途砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業質量(kg)0.84材質(頭)スチール頭部長(mm)165先幅(mm)245頭部板厚(mm)1.6
  • A柄アルミ合金ショベル 角形 浅香工業

    A柄アルミ合金ショベル 角形

    浅香工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
    用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)300先幅(mm)255頭部板厚(mm)2頭部肩幅(mm)230
  • A柄ホームショベル 丸形 浅香工業

    A柄ホームショベル 丸形

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
    用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)815質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体